• Temperatur- und Prozessregler
  • Messeingang: 1 x analog/ 1 x binär
  • Ausgang: 2 x Relais (Schließer)
  • 1 x Binärein-/ausgang
  • Versorgungsspannung: 20...30 V AC/DC
  • Umgebungstemperatur: -30...70 °C
  • LCD-Anzeige
  • Maße: 48 x 48 mm
  • Gehäuse: Kunststoff mit Folientastatur
  • Schutzart: IP65/IP20
  • Schalttafeleinbau
  • Inkl. Kurzanleitung und Befestigungsrahmen

Temperatur- und Prozessregler JUMO diraTRON 116 702111/8-0000-25/000 - 00680787

Artikelnummer: 108598
EAN: 4053877025825
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperatur- und Prozessregler

Temperaturregelung
Timer

Display

Tasten

20...30 V AC/DC

3

analog

binär

binär

3

Relais

Relais

binär

48 mm

48 mm

Schalttafeleinbau

Schraubklemmen

-30 °C

70 °C

IP65
IP20

cULus
cRUus
CE
BUREAU VERITAS
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Temperatur- und Prozessregler JUMO diraTRON 116 702111/8-0000-25/000 - 00680787
Der Temperaturregler und Prozessregler diraTRON 116 702111/8-0000-25/000 - 00680787 von JUMO mit den Abmessungen 48 x 48 mm dient der Prozessregelung. Der Regler zeichnet sich durch einfache, mit Texten unterstütze Bedienung aus und ist für den Fronteinbau geeignet. Durch zwei 18-Segment-LCD-Anzeigen werden die Prozesswerte und Parameter dargestellt. Darüber hinaus verfügt die Ausführung über einzelne Anzeigeelemente für die Schaltstellungen der Ausgänge sowie für Handbetrieb, Rampenfunktion, Timer, eine Selbstoptimierungsfunktion und Programmregler. Der Temperaturregler und Prozessregler diraTRON 116 702111/8-0000-25/000 - 00680787 ist über das Setup-Programm komfortabel mit einem PC konfigurierbar. Als Zweipunkt-, Dreipunkt-, Dreipunkt-Schrittregler oder stetiger Regler kann der Temperatur- und Prozessregler je nach Hardwareausführung eingesetzt werden. Der Spannungsversorgungsbereich beträgt 20 bis 30 V AC/DC (48...63 Hz).
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0