Temperatur- und Prozessregler JUMO diraTRON 132 702110/8-0000-23/000 - 00680779
Der Temperaturregler und Prozessregler diraTRON 132 702110/8-0000-23/000 - 00680779 von JUMO mit den Abmessungen 48 x 24 mm dient der Prozessregelung. Der Regler zeichnet sich durch einfache, mit Texten unterstütze Bedienung aus und ist für den Fronteinbau geeignet. Durch zwei 18-Segment-LCD-Anzeigen werden die Prozesswerte und Parameter dargestellt. Darüber hinaus verfügt die Ausführung über einzelne Anzeigeelemente für die Schaltstellungen der Ausgänge sowie für Handbetrieb, Rampenfunktion, Timer, eine Selbstoptimierungsfunktion und Programmregler. Der Temperaturregler und Prozessregler diraTRON 132 702110/8-0000-23/000 - 00680779 ist über das Setup-Programm komfortabel mit einem PC konfigurierbar. Als Zweipunkt-, Dreipunkt-, Dreipunkt-Schrittregler oder stetiger Regler kann der Temperatur- und Prozessregler je nach Hardwareausführung eingesetzt werden. Der Spannungsversorgungsbereich beträgt 110 bis 240 V AC (48...63 Hz).
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.