• Pt100 Temperatursensor zum Einbau in ein Schutzrohr
  • Pt100/4-Leiter/Klasse A
  • Messbereich: -30...300 °C
  • Medien: Flüssigkeiten und Gase
  • Anschlussgehäuse: BSZ Kugelform
  • Transmitter: T15 programmierbar
  • Analogausgang: 4-20 mA/2-Leiter
  • Halsrohr: 12 x 2,5 mm (DIN 43772)
  • Prozessanschluss: M18 x 1,5
  • Einbaulänge: 200 mm
  • Halslänge: 150 mm
  • Durchmesser Messeinsatz: 6 mm
  • Spannungsversorgung: 10...30 V DC
  • Schutzart: IP65

Temperatursensor WIKA TR10-B - 14427610

Artikelnummer: 107546
EAN: 4250738127852
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperatursensor

-30 °C

300 °C

Pt100, Klasse A

Konfiguration über Software

8 V

35 V

DC

analog

4-20 mA

ja

M18 x 1,5

200 mm

6 mm

Schraubklemmen

Edelstahl (1.4571/316TI)

Aluminium

-40 °C

85 °C

IP65

für Gase oder Flüssigkeiten

Erweiterte Artikelbeschreibung
Temperatursensor WIKA TR10-B - 14427610
Der Pt100 Temperatursensor TR10-B - 14427610 von WIKA ist für den Einbau in ein Schutzrohr vorgesehen. Die Einbaulänge beträgt 200 mm und die Gewindegröße M18 x 1,5. Der Temperatursensor TR10-B - 14427610 ist mit einem digitalem Kopftransmitter T15 ausgestattet und misst in einem Temperaturbereich von -30 bis 300 °C mit der Genauigkeitsklasse A nach EN 60751. Der Transmitter T15 lässt sich über die Programmiereinheit PU-548 (als Zubehör separat erhältlich) einfach und schnell parametrieren.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0