Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Einsteck-Thermoelement
  • Typ J
  • Prozessanschluss: Bajonettverschluss Ø 12 mm
  • Messbereich: 0...400 °C
  • Schutzrohr Ø: 8 mm
  • Einbaulänge: 20...180 mm
  • Druckfestigkeit: 40 bar
  • Werkstoff Messeinsatz: Fe-CuNi
  • Werkstoff Schutzrohr: 1.4571
  • Anschluss: Aderendhülsen DIN 46228 Teil 4
  • Kabellänge: 2,5 m
  • Umgebungstemperatur: -20...350 °C

Thermoelement JUMO 901190/10-848-1040-8-180-11-2500/000 - 00371309

Artikelnummer: 108802
EAN: 4053877003137
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Einsteck-Thermoelement

8 mm

Flüssigkeiten
Gase

0 °C

400 °C

Thermoelement Typ J

40 bar

Bajonettverschluss Ø 12 mm

180 mm

Aderendhülsen

2,5 m

Edelstahl

-20 °C

350 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Thermoelement JUMO 901190/10-848-1040-8-180-11-2500/000 - 00371309
Das einsteckbare Thermoelement 901190/10-848-1040-8-180-11-2500/000 - 00371309 von JUMO mit Bajonettverschluss kommt u.a. in der Kunststoffindustrie zum Einsatz und dient der Temperaturmessungen in Festkörpern, Gleitlagern sowie Werkzeugen. Die Temperaturfühler sind durch die Form der Messspitze für die Anwendung in Planen sowie spitzen Bohrungen geeignet. Ein Knickschutz wird über die formstabile Druckfeder aus rost- und säurebeständigem Edelstahl bei gleichbleibendem Anpressdruck der Messspitze im Bohrloch gewährleistet. Das einsteckbare Thermoelement 901190/10-848-1040-8-180-11-2500/000 - 00371309 ist für einen Messbereich von 0 bis 400 °C ausgelegt. Der Schutzrohrdurchmesser beträgt 8 mm und die Einbaulänge 20 bis 180 mm. Eine 2,5 m lange Ausgleichsleitung hält Umgebungstemperaturen von -20 bis 350 °C stand.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0