Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Ultraschall-Durchflusssensor
  • Messbereich: 1…240 l/min / 0,06…14,4 m³/h
  • Schaltlogik: PNP/NPN
  • Ausgänge: Schaltsignal / Impuls / Analog / Frequenz / Diagnosesignal / Totalisatorschaltfunktion
  • Schnittstelle: IO-Link
  • Mediumtemperatur: –20…100 °C
  • Druckfestigkeit: 100 bar
  • Prozessanschluss: G 1 DN25
  • Anschluss: Steckverbindung,

Ultraschall-Durchflusssensor ifm electronic SU8020

Artikelnummer: 111002
EAN: 4021179341004
Passendes Zubehör
Technische Daten

Ultraschall-Durchflussmesser

1...240 l/min

< 0,25 s

Taster

flüssige Medien

18 V

32 V

DC

100 bar

G 1 Außengewinde

Stecker M12

1.4404 (Edelstahl/316L)

PBT
PFA
FKM
1.4404 (Edelstahl/316L)

-20 °C

60 °C

-20 °C

100 °C

IP67

IO-Link

CE
cUL
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ultraschall-Durchflusssensor ifm electronic SU8020
Der Ultraschall-Durchflusssensor SU8020 von ifm electronic eignet sich für die präzise Messung von Flüssigkeitsströmungen bei gleichzeitig hoher Flexibilität in der Signalausgabe. Mit einem Messbereich von 1 … 240 l/min (entspricht 0,06 … 14,4 m³/h) und einem G 1-Prozessanschluss (DN25) ist der Sensor ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen geeignet. Er bietet PNP/NPN-Schaltsignale, Analog-, Impuls-, Frequenz- und Diagnosesignale sowie ein Totalisatorschaltsignal – alle über IO-Link konfigurierbar. Der SU8020 von ifm electronic ist für Mediumtemperaturen von –20 … 100 °C und Druckfestigkeit bis 100 bar ausgelegt und lässt sich per Steckverbindung einfach integrieren. Damit ist er die ideale Lösung für die digitale Durchflussüberwachung mit erweiterten Diagnosefunktionen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0