Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2208 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (425 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX Modicon Steuerungen IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (24 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (807 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (235 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (201 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventile Zubehör Magnetventile
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse
Industriegehäuse (1425 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1772 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00 €
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Ultraschall-Durchflusssensor
  • Messbereich: 1…275 l/min / 0,06…16,5 m³/h
  • Schaltlogik: PNP/NPN
  • Ausgänge: Schaltsignal / Impuls / Analog / Frequenz / Diagnosesignal / Totalisatorschaltfunktion
  • Schnittstelle: IO-Link
  • Mediumtemperatur: –20…100 °C
  • Druckfestigkeit: 100 bar
  • Prozessanschluss: G 1¼ DN32
  • Anschluss: Steckverbindung

Ultraschall-Durchflusssensor ifm electronic SU9020

Artikelnummer: 111003
EAN: 4021179362924
Passendes Zubehör
Technische Daten

Ultraschall-Durchflussmesser

1...275 l/min

< 0,25 s

Taster

flüssige Medien

18 V

32 V

DC

100 bar

G 1 1/4

Edelstahl (1.4404/316L)

PVC
ABS
PP
Stahl
PVDF
Kupfer
Edelstahl (1.4404/316L)
PVC-C
PB
Eisen
PE

PBT
PFA
FKM/FPM (Viton)
Edelstahl (1.4404/316L)

-20 °C

60 °C

-20 °C

100 °C

IP67

IO-Link

CE
cUL
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ultraschall-Durchflusssensor ifm electronic SU9020
Der Ultraschall-Durchflusssensor SU9020 von ifm electronic ist für die präzise und digitale Überwachung von Flüssigkeitsströmungen konzipiert. Mit einem Messbereich von 1 … 275 l/min (entspricht 0,06 … 16,5 m³/h) eignet er sich ideal für mittelgroße Durchflussmengen. Der Sensor bietet eine Vielzahl an konfigurierbaren Ausgängen: Schaltsignal, Analogsignal, Impulssignal, Frequenzsignal, Diagnosesignal sowie Totalisatorschaltsignal – alle über IO-Link parametrierbar. Mit einem G 1¼-Prozessanschluss (DN32), einer Druckfestigkeit von 100 bar und einem Mediumtemperaturbereich von –20 … 100 °C erfüllt der SU9020 von ifm electronic höchste Anforderungen an Industrie und Prozessautomation.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0