Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Ventilsteckverbinder mit offenem Leitungsende
  • Schutzbeschaltung: Z-Diode
  • Bauform: Bi (Mikro)
  • PE gegenüber Kabelabgang (180°)
  • Einstecktiefe: 11 mm
  • Statusanzeige: LED gelb
  • Verriegelung der Steckplätze: M3
  • Kontakte: 2 + PE
  • Betriebsspannung: 24 V AC (± 20 %)/DC (± 25 %)
  • Betriebsstrom: max. 4 A je Kontakt
  • Aderquerschnitt: 3 x 0,75 mm²
  • Gehäusematerial: PBT
  • Gehäusegröße: 28 x 21,5 mm
  • Material Dichtung: PUR
  • Schutzart: IP67
  • Gute Öl-/Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • Anschluss: PVC-Kabel (2 m; FCKW-/cadmium-/silikon- und bleifrei)

Ventilsteckverbinder Murrelektronik 7000-11081-6160200

Artikelnummer: 105709
EAN: 4048879520270
Passendes Zubehör
Technische Daten

Z-Diode

3

ja

Bi

11

PE gegenüber Kabelabgang (180°)

24 V AC/DC

4 A

nach DIN VDE 0298-4

3000 V AC

300/500 V AC

3

schwarz

hinten

10 x Kabel Ø

5 x Kabel Ø

5,9 mm

PVC-Kabel

2 m

PBT

PUR

M3

Stahl verzinkt

-25 °C

85 °C

-30...70 °C

-5...70 °C

IP67

Fabrikautomation

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ventilsteckverbinder Murrelektronik 7000-11081-6160200
Der Ventilsteckverbinder 7000-11081-6160200 von Murrelektronik mit Z-Diode für den Einsatz in Verbindung mit hydraulischen, elektromagnetischen und pneumatischen Aktoren und Sensoren garantiert eine sichere Signalverbindung für die zuverlässige Steuerung eines elektronisch regelbaren Ventils. Die rechteckige Bauweise des Magnetventilsteckverbinders der Bauform Bi (Mikro) ermöglicht eine einfache Installation bei einer Einstecktiefe von 11 mm. Zur Sicherung der Verbindung dient eine innen liegende Arretierschraube, die eine Lösung der Verbindung frühzeitig erkennen lässt und ein rechtzeitiges Eingreifen ermöglicht. Angeschlossen wird der Ventilsteckverbinder 7000-11081-6160200 über ein 2 m langes PVC-Kabel mit 3 Adern und offenem Leitungsende.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0