• Ventilsteckverbinder mit offenem Leitungsende
  • Bauform: A (würfelförmig)
  • Einstecktiefe: 18 mm
  • Verriegelung der Steckplätze: M3
  • Kontakte: 2 + PE
  • Betriebsspannung: 230 V AC/DC
  • Betriebsstrom: max. 10 A je Kontakt
  • Aderquerschnitt: 3 x 0,75 mm²
  • Gehäusematerial: PBT
  • Gehäusegröße: 27 x 27 mm
  • Schutzart: IP67
  • Schleppkettentauglich
  • Öl-/benzin- und chemikalienbeständig
  • Anschluss: PVC/PUR-Kabel (3 m; FCKW-/halogen-/cadmium-/silikon- und bleifrei - adhäsionsarm/ hydrolyse- und mikrobenbeständig)

Ventilsteckverbinder Murrelektronik 7000-18081-2260300

Artikelnummer: 105701
EAN: 4048879191890
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

3

A

18

230 V AC/DC

10 A

nach DIN VDE 0298-4

2000 V AC

300 V AC

3

grau

hinten

15 x Kabel Ø

10 x Kabel Ø

5,9 mm

PVC/PUR-Kabel

3 m

PBT

M3

Stahl verzinkt

-25 °C

85 °C

-30...70 °C

-5...70 °C

IP67

Fabrikautomation

CE

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ventilsteckverbinder Murrelektronik 7000-18081-2260300
Der Ventilsteckverbinder 7000-18081-2260300 von Murrelektronik für den Einsatz in Verbindung mit hydraulischen, elektromagnetischen und pneumatischen Aktoren und Sensoren garantiert eine sichere Signalverbindung für die zuverlässige Steuerung eines elektronisch regelbaren Ventils. Die Bauweise des Magnetventilsteckverbinders der Bauform A (würfelförmig) ermöglicht eine einfache Installation bei einer Einstecktiefe von 18 mm. Zur Sicherung der Verbindung dient eine innen liegende Arretierschraube, die eine Lösung der Verbindung frühzeitig erkennen lässt und ein rechtzeitiges Eingreifen ermöglicht. Angeschlossen wird der Ventilsteckverbinder 7000-18081-2260300 über ein 3 m langes PVC/PUR-Kabel mit 3 Adern und offenem Leitungsende.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0