WIKA Radar-Füllstandmessgeräte

Sichern Sie sich den ILT-C01 - 14797081 bis zum 31.07.2026 zum Sonderpreis.

Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter, Messbereich: 100...5000 mm, Ausgänge: 4-20 mA, Prozessanschluss: G 1/2, Prozesstemperaturbereich: -40…100 °C, Elektrischer Anschluss: M12 Steckverbindung, Schutzart: IP67, Highlights: Leerjustage Behältersituation und Messbereichsanpassung über Magnet
Artikelnummer: 112172
-23 % UVP: 445,00
statt: 390,09
jetzt: 299,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter, Messbereich: 100 ... 5000 mm, Ausgänge: 4-20 mA, Prozessanschluss: G 1/2, Prozesstemperaturbereich: -40…150 °C, Elektrischer Anschluss: M12 Steckverbindung, Schutzart: IP67, Highlights: Leerjustage Behältersituation und Messbereichsanpassung über Magnet
Artikelnummer: 112174
-12 % UVP: 499,00
439,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter, Messbereich: 100...5000 mm, Ausgänge: 4-20 mA, Prozessanschluss: G 1/2, Prozesstemperaturbereich: -40…100 °C, Elektrischer Anschluss: 5m PUR-Kabel, Schutzart: IP67, Highlights: Leerjustage Behältersituation und Messbereichsanpassung über Magnet
Artikelnummer: 112173
-12 % UVP: 449,50
395,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 21 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.