WIKA Temperatursensoren

Pt100 Temperatursensor mit Einschraub-Schutzrohr, Pt100/4-Leiter/Klasse A, Messbereich: -30...300 °C, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Anschlussgehäuse: BSZ Kugelform, Transmitter: T15 programmierbar, Analogausgang: 4-20 mA/2-Leiter, Prozessanschluss: G 1/2 B, Schutzrohr: Gerade, Schutzrohrdurchmesser: 9 x 1 mm, Einbaulänge: 250 mm, Halslänge: 130 mm, Durchmesser Messeinsatz: 6 mm, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107539
-51 % UVP: 409,57
199,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Temperatursensor mit Einschraub-Schutzrohr, Pt100/4-Leiter/Klasse A, Messbereich: -30...300 °C, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Anschlussgehäuse: BSZ Kugelform, Transmitter: T15 programmierbar, Analogausgang: 4-20 mA/2-Leiter, Prozessanschluss: G 1/2 B, Schutzrohr: Gerade, Schutzrohrdurchmesser: 9 x 1 mm, Einbaulänge: 400 mm, Halslänge: 130 mm, Durchmesser Messeinsatz: 6 mm, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107540
-64 % UVP: 416,87
152,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Pt100 Temperatursensor mit Einschraub-Schutzrohr, Pt100/4-Leiter/Klasse A, Messbereich: -30...300 °C, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Anschlussgehäuse: BSZ Kugelform, Transmitter: T15 programmierbar, Analogausgang: 4-20 mA/2-Leiter, Prozessanschluss: G 1/2 B, Schutzrohr: Gerade, Schutzrohrdurchmesser: 9 x 1 mm, Einbaulänge: 160 mm, Halslänge: 130 mm, Durchmesser Messeinsatz: 6 mm, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107538
-62 % UVP: 405,19
153,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Temperatursensor zum Einbau in ein Schutzrohr, Pt100/4-Leiter/Klasse A, Messbereich: -30...300 °C, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Anschlussgehäuse: BSZ Kugelform, Transmitter: T15 programmierbar, Analogausgang: 4-20 mA/2-Leiter, Halsrohr: 12 x 2,5 mm (DIN 43772), Prozessanschluss: M18 x 1,5, Einbaulänge: 200 mm, Halslänge: 150 mm, Durchmesser Messeinsatz: 6 mm, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107546
-41 % UVP: 410,58
242,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Temperatursensor mit Einschraub-Schutzrohr, Pt100/4-Leiter/Klasse A, Messbereich: -30...300 °C, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Anschlussgehäuse: BSZ Kugelform, Transmitter: T15 programmierbar, Analogausgang: 4-20 mA/2-Leiter, Prozessanschluss: G 1/2 B, Schutzrohr: Gerade, Schutzrohrdurchmesser: 9 x 1 mm, Einbaulänge: 100 mm, Halslänge: 130 mm, Durchmesser Messeinsatz: 6 mm, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107537
-41 % UVP: 402,27
237,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute