• Servogesteuertes 2/2-Wegeventil
  • Schaltfunktion: Öffner (stromlos geschlossen)
  • Druckbereich: 0,2...16 bar
  • Nennweite: 20 mm
  • Kv-Wert (Wasser): 8,5 m³/Std.
  • Prozessanschluss: G 3/4
  • Dichtung: NBR-Membran
  • Schutzart: IP65 bei entsprechendem Anschluss
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Elektrischer Anschluss: Winkelstecker Form A DIN EN 175301 - 803

2/2-Wegeventil servogesteuert Bürkert 6281 - 221850

Artikelnummer: 109202
EAN: 4053913016992
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Membranventil

2

2

8,5 m³/Std

nein

servogesteuert

stromlos geschlossen

24 V DC

20 mm

G 3/4

60 mm

115,6 mm

80 mm

Winkelstecker EN 175301-803 A (3-polig)

Messing

NBR

Polyamid

16

0,2 bar

16 bar

0 °C

55 °C

-10 °C

80 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
2/2-Wegeventil servogesteuert Bürkert 6281 - 221850
Das servogesteuerte 2/2-Wegeventil 6281-EV-A20,0BBMSGM85-5-024/DC-08 - 221850 von Bürkert verfügt über ein Gehäuse aus Messing, das sämtliche europäischen Trinkwasseranforderungen erfüllt und ein vibrationsfestes, zentral verschraubtes Spulensystem. Der Einsatz erfolgt in einem Druckbereich von 0,2 bis 16 bar bei neutralen Medien wie Wasser bei einem Kv-Wert von 8,5 m³/Std.. Der elektrische Anschluss des 2/2-Wegeventils 6281-EV-A20,0BBMSGM85-5-024/DC-08 - 221850 mit einer Nennweite von 20 mm und einem G 3/4 Prozessanschluss erfolgt mit Hilfe eines Winkelsteckers Form A (DIN EN 175301 - 803).

 

Zur Funktion des Ventils ist immer ein Mindestdifferenzdruck erforderlich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0