• Servogesteuertes 2/2-Wegeventil
  • Schaltfunktion: Öffner (stromlos geschlossen)
  • Druckbereich: 0,2...16 bar
  • Nennweite: 25 mm
  • Kv-Wert (Wasser): 12 m³/Std.
  • Prozessanschluss: G 1
  • Dichtung: NBR-Membran
  • Schutzart: IP65 bei entsprechendem Anschluss
  • Versorgungsspannung: 230 V AC (50/60 Hz)
  • Elektrischer Anschluss: Winkelstecker Form A DIN EN 175301 - 803

2/2-Wegeventil servogesteuert Bürkert 6281 - 221858

Artikelnummer: 109205
EAN: 4053913017074
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Membranventil

2

2

12 m³/Std

nein

servogesteuert

stromlos geschlossen

230 V AC

25 mm

G 1

70 mm

127,1 mm

95 mm

Winkelstecker EN 175301-803 A (3-polig)

Messing

NBR

Polyamid

16

0,2 bar

16 bar

0 °C

55 °C

-10 °C

80 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
2/2-Wegeventil servogesteuert Bürkert 6281 - 221858
Das servogesteuerte 2/2-Wegeventil 6281-EV-A25,0BBMSGM86-5-230/56-08 - 221858 von Bürkert verfügt über ein Gehäuse aus Messing, das sämtliche europäischen Trinkwasseranforderungen erfüllt und ein vibrationsfestes, zentral verschraubtes Spulensystem. Der Einsatz erfolgt in einem Druckbereich von 0,2 bis 16 bar bei neutralen Medien wie Wasser bei einem Kv-Wert von 12 m³/Std.. Der elektrische Anschluss des 2/2-Wegeventils 6281-EV-A25,0BBMSGM86-5-230/56-08 - 221858 mit einer Nennweite von 25 mm und einem G 1 Prozessanschluss erfolgt mit Hilfe eines Winkelsteckers Form A (DIN EN 175301 - 803).

 

Zur Funktion des Ventils ist immer ein Mindestdifferenzdruck erforderlich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0