Ventilsteckverbinder mit offenem Leitungsende, Bauform: A (würfelförmig), Einstecktiefe: 18 mm, Statusanzeige: LED gelb, Verriegelung der Steckplätze: M3, Kontakte: 2 + PE, Betriebsspannung: 24 V AC/DC (± 25 %), Betriebsstrom: max. 4 A je Kontakt, Aderquerschnitt: 3 x 0,75 mm², Gehäusematerial: PBT, Gehäusegröße: 27 x 27 mm, Schutzart: IP67, Gute Öl-/Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, Anschluss: PVC-Kabel (2 m; FCKW-/cadmium-/silikon- und bleifrei)
Ventilsteckverbinder mit offenem Leitungsende, Bauform: A (würfelförmig), Einstecktiefe: 18 mm, Statusanzeige: LED gelb, Verriegelung der Steckplätze: M3, Kontakte: 2 + PE, Betriebsspannung: 24 V AC/DC (± 25 %), Betriebsstrom: max. 4 A je Kontakt, Aderquerschnitt: 3 x 0,75 mm², Gehäusematerial: PBT, Gehäusegröße: 27 x 27 mm, Schutzart: IP67, öl-/benzin- und chemikalienbeständig, Anschluss: PVC-Kabel (5 m; FCKW-/cadmium-/silikon- und bleifrei)
Ventilsteckverbinder mit offenem Leitungsende, Bauform: A (würfelförmig), Einstecktiefe: 18 mm, Statusanzeige: LED gelb, Verriegelung der Steckplätze: M3, Kontakte: 2 + PE, Betriebsspannung: 24 V AC/DC (± 25 %), Betriebsstrom: max. 4 A je Kontakt, Aderquerschnitt: 3 x 0,75 mm², Gehäusematerial: PBT, Gehäusegröße: 27 x 27 mm, Schutzart: IP67, Gute Öl-/Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, Anschluss: PVC-Kabel (10 m; FCKW-/cadmium-/silikon- und bleifrei)
Ventilsteckverbinder mit offenem Leitungsende, Schutzbeschaltung: Z-Diode, Bauform: A (würfelförmig), Einstecktiefe: 18 mm, Statusanzeige: LED gelb, Verriegelung der Steckplätze: M3, Kontakte: 2 + PE (PE gebrückt), Betriebsspannung: 24 V AC (± 20 %)/DC (± 25 %), Betriebsstrom: max. 4 A je Kontakt, Aderquerschnitt: 3 x 0,75 mm², Gehäusematerial: PBT, Gehäusegröße: 27 x 27 mm, Schutzart: IP67, Gute Öl-/Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, Anschluss: PVC-Kabel (2 m; FCKW-/cadmium-/silikon- und bleifrei)
Ventilsteckverbinder mit offenem Leitungsende, Schutzbeschaltung: Z-Diode, Bauform: A (würfelförmig), Einstecktiefe: 18 mm, Statusanzeige: LED gelb, Verriegelung der Steckplätze: M3, Kontakte: 2 + PE (PE gebrückt), Betriebsspannung: 24 V AC (± 20 %)/DC (± 25 %), Betriebsstrom: max. 4 A je Kontakt, Aderquerschnitt: 3 x 0,75 mm², Gehäusematerial: PBT, Gehäusegröße: 27 x 27 mm, Schutzart: IP67, Gute Öl-/Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, Anschluss: PVC-Kabel (5 m; FCKW-/cadmium-/silikon- und bleifrei)
Ventilsteckverbinder mit offenem Leitungsende, Schutzbeschaltung: Z-Diode, Bauform: A (würfelförmig), Einstecktiefe: 18 mm, Statusanzeige: LED gelb, Verriegelung der Steckplätze: M3, Kontakte: 2 + PE (PE gebrückt), Betriebsspannung: 24 V AC (± 20 %)/DC (± 25 %), Betriebsstrom: max. 4 A je Kontakt, Aderquerschnitt: 3 x 0,75 mm², Gehäusematerial: PBT, Gehäusegröße: 27 x 27 mm, Schutzart: IP67, Gute Öl-/Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, Anschluss: PVC-Kabel (10 m; FCKW-/cadmium-/silikon- und bleifrei)
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 0...250 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Betriebsstrom: 10 A, Material Dichtung: NBR, Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 0...250 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Material Dichtung: TPU, Elektischer Anschluss: 3m PUR-Kabel, Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 12...24 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Betriebsanzeige: LED (gelb), Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 12...24 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Beschaltung: Varistor/Gleichrichter, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Betriebsanzeige: LED (gelb), Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 12...24 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Beschaltung: Varistor, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Betriebsanzeige: LED (gelb), Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 200...240 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Beschaltung: Varistor, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Betriebsanzeige: LED (gelb), Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 12...240 V DC, Kontakte: 2 + PE, Beschaltung: Polschutz/Freilaufdiode, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 0...250 V AC/DC, Kontakte: 3 + PE, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 12...24 V DC, Kontakte: 2 + PE, Beschaltung: Polschutz/Freilaufdiode, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Betriebsanzeige: LED (gelb), Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 0...250 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Betriebsstrom: 10 A, Material Dichtung: NBR, Schutzart: IP65/IP67
Das zwangsgesteuerte 2/2-Wegeventil 6213-EV-A10,0BBMSGM83-6-024/DC-10 - 221598 von Bürkert verfügt über ein Gehäuse aus Messing, das sämtliche europäischen Trinkwasseranforderungen erfüllt und ein vibrationsfestes, zentral verschraubtes Spulensystem. Der Einsatz erfolgt in einem Druckbereich von 0 bis 10 bar bei neutralen Medien wie Wasser bei einem Kv-Wert von 1,3 m³/Std.. Der elektrische Anschluss des 2/2-Wegeventils 6213-EV-A10,0BBMSGM83-6-024/DC-10 - 221598 mit einer Nennweite von 10 mm und einem G 3/8 Prozessanschluss erfolgt mit Hilfe eines Winkelsteckers Form A (DIN EN 175301 - 803).
Zum vollständigen Öffnen des Ventils ist ein Mindestdifferenzdruck erforderlich.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.