• 5/2-Pneumatik-Wegeventil mit Handbetätigung
  • Schaltfunktion: Schließer (stromlos geöffnet)
  • Druckbereich: 2...10 bar
  • Nennweite: 8 mm
  • QNn-Wert (Gas): 1.300 l/min.
  • Versorgungsanschluss: G 1/4
  • Dichtung: PUR
  • Schutzart: IP65 bei entsprechendem Anschluss
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Elektrischer Anschluss: Winkelstecker Form A DIN EN 175301 - 803

5/2-Pneumatik-Wegeventil Bürkert 6519 - 132465

Artikelnummer: 109228
EAN: 4053913036228
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Pneumatikventil

5

2

1300 l/min

ja

vorgesteuert

stromlos geöffnet

24 V DC

8 mm

Versorgungsanschluss G 1/4

32 mm

176,85 mm

45 mm

Winkelstecker EN 175301-803 A (3-polig)

PA
Messing

PUR

10

2 bar

10 bar

-25 °C

55 °C

-10 °C

55 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
5/2-Pneumatik-Wegeventil Bürkert 6519 - 132465
Das 5/2-Pneumatik-Wegeventill 6519-H08,0-GM82-GM82-B5-024/DC-02 - 132465 von Bürkert mit Handbetätigung kann einzeln oder in Blöcken montiert werden und dient der Ansteuerung von doppelt- oder einfachwirkenden Antrieben. Der Einsatz erfolgt in einem Druckbereich von 2 bis 10 bar bei neutralen Medien wie geölte oder ungeölte Druckluft bei einem QNn-Wert von 1.300 l/min. Der elektrische Anschluss des 5/2-Pneumatik-Wegeventills 6519-H08,0-GM82-GM82-B5-024/DC-02 - 132465 mit einer Nennweite von 8 mm und einem G 1/4 Versorgungsanschluss erfolgt mit Hilfe eines Winkelsteckers Form A (DIN EN 175301 - 803). Das Ventil eignet sich vor allem für Anwendungen mit großen Durchflüssen; auch in Freiluft- oder Chemieatmosphären.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0