Datasensing Lichtschranken

M18 Reflexionslichttaster, Potentiometer, Öffner/Schließer, DC PNP, Reichweite: 700 mm, Schutzart: IP67, Anschluss: M12 Stecker (4-polig)
Artikelnummer: 109036
-40 % UVP: 64,89
38,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflexionslichtschranke mit Polfilter, Hell-/Dunkelschaltung, DC PNP, Reichweite: 0,01...3 m, Lichtart: Rotlicht, Radiale Optik, Schutzart: IP67, Anschluss: M8 Stecker (4-polig)
Artikelnummer: 107583
-30 % UVP: 38,04
26,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M18 Reflexionslichtschranke mit Polfilter, Potentiometer, Öffner/Schließer, DC PNP, Reichweite: 4 m, Schutzart: IP67, Anschluss: M12 Stecker (4-polig)
Artikelnummer: 109035
-40 % UVP: 56,28
33,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflexionslichttaster, Hell-/Dunkelschaltung, DC PNP, Tastweite: 1…300 mm, Lichtart: Rotlicht, Schutzart: IP67, Anschluss: Kabel 2 m
Artikelnummer: 107586
-30 % UVP: 38,04
26,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflexionslichtschranke mit Polfilter, Hell-/Dunkelschaltung, DC PNP, Reichweite: 0,01...6 m, Lichtart: Rotlicht, Radiale Optik, Schutzart: IP67, Anschluss: M8 Stecker (4-polig)
Artikelnummer: 107585
-30 % UVP: 43,66
30,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kontrasttaster, Hell-/Dunkelschaltung automatisch, DC PNP/NPN, Tastweite: 6...22 mm, Schutzart: IP67, Schaltfrequenz: 15 kHz, Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig)
Artikelnummer: 108417
-30 % UVP: 224,91
157,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mini-Einweglichtschranke, Sender/Empfänger, Hell-/Dunkelschaltung, DC PNP, Lichtart: Infrarotlicht, Reichweite max.: 12 m, Betriebsreichweite: 0,1...12 m, Statusanzeige: LED grün, Schutzart: IP67, Anschluss: Kabel 2 m (4-polig)
Artikelnummer: 107580
-30 % UVP: 65,27
45,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflexionslichtschranke mit Polfilter, Hell-/Dunkelschaltung, DC PNP, Reichweite: 0,01...3 m, Lichtart: Rotlicht, Radiale Optik, Schutzart: IP67, Anschluss: Kabel 2 m
Artikelnummer: 107582
-30 % UVP: 38,04
26,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Hell-/Dunkelschaltung, DC PNP, Tastweite: 0...150 mm, Tastweite mit Hintergrundausblendung: 30…100 mm, Lichtart: Rotlicht, Schutzart: IP67, Anschluss: M8 Stecker (4-polig)
Artikelnummer: 107591
-30 % UVP: 61,41
43,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mini-Einweglichtschranke, Sender/Empfänger, Hell-/Dunkelschaltung, DC PNP, Lichtart: Infrarotlicht, Reichweite max.: 12 m, Betriebsreichweite: 0,1...12 m, Statusanzeige: LED grün, Schutzart: IP67, Anschluss: Stecker M8 (4-polig)
Artikelnummer: 107581
-30 % UVP: 65,27
45,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflexionslichtschranke mit Polfilter, Hell-/Dunkelschaltung 20..240 V AC/24...60 V DC, Relaisausgang, Reichweite: 0...10 m, Zeitfunktion: 0,6...16 s, Schutzart: IP67, Kabelanschlussraum, Befestigungswinkel
Artikelnummer: 101159
-35 % UVP: 135,98
88,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflexionslichttaster, Hell-/Dunkelschaltung, DC PNP, Tastweite: 1…300 mm, Lichtart: Rotlicht, Schutzart: IP67, Anschluss: M8 Stecker (4-polig)
Artikelnummer: 107587
-30 % UVP: 38,04
26,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender, PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät SG-BWS-T4 - 957051000), Betriebsreichweite: 0...8 m, Lichtquelle: Infrarotlicht, Ausgang: 1 x PNP, Versorgungsspannung: 24 V DC (-15/+15 %), Schaltfrequenz: max. 500 Hz, Umgebungstemperatur: -25...55 °C, Schutzart: IP67, Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 109281
-10 % UVP: 57,44
51,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Reflexionslichtschranke mit Polfilter, Hell-/Dunkelschaltung, DC PNP, Reichweite: 0,01...6 m, Lichtart: Rotlicht, Radiale Optik, Schutzart: IP67, Anschluss: Kabel 2 m
Artikelnummer: 107584
-30 % UVP: 43,66
30,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Hell-/Dunkelschaltung, DC PNP, Tastweite: 0...150 mm, Tastweite mit Hintergrundausblendung: 30…100 mm, Lichtart: Rotlicht, Schutzart: IP67, Anschluss: Kabel 2 m
Artikelnummer: 107590
-30 % UVP: 61,41
43,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger, PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät SG-BWS-T4 - 957051000), Ausgang: 1 x PNP, Versorgungsspannung: 24 V DC (-15/+15 %), Schaltfrequenz: max. 500 Hz, Umgebungstemperatur: -25...55 °C, Schutzart: IP67, Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 109280
-10 % UVP: 76,86
69,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Reflexionslichttaster, Hell-/Dunkelschaltung, DC PNP, Tastweite: 0…500 mm, Lichtart: Rotlicht, Schutzart: IP67, Anschluss: M8 Stecker (4-polig)
Artikelnummer: 107589
-30 % UVP: 40,91
28,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kontrasttaster, Hell-/Dunkelschaltung automatisch, DC PNP/NPN, Tastweite: 6...12 mm, Schutzart: IP67, Schaltfrequenz: 10 kHz, Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig)
Artikelnummer: 109452
-40 % UVP: 307,86
184,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflexionslichttaster, Hell-/Dunkelschaltung, DC PNP, Tastweite: 0…500 mm, Lichtart: Rotlicht, Schutzart: IP67, Anschluss: Kabel 2 m
Artikelnummer: 107588
-30 % UVP: 40,91
28,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflexionslichttaster mit focussiertem Lichtstrahl, Hell-/Dunkelschaltung, DC PNP, Fokuspunkt: 70 mm, Lichtart: Rotlicht, Schutzart: IP67, Anschluss: M8 Stecker (4-polig)
Artikelnummer: 107593
-30 % UVP: 47,63
33,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Reflexionslichttaster mit fokussiertem Lichtstrahl, Hell-/Dunkelschaltung, DC PNP, Fokuspunkt: 70 mm, Lichtart: Rotlicht, Schutzart: IP67, Anschluss: Kabel 2 m
Artikelnummer: 107592
-30 % UVP: 47,63
33,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M18 Reflexionslichtschranke für transparente Objekte, Potentiometer, Öffner/Schließer, DC PNP, Reichweite: 1,3 m, Lichtart: Rotlicht, Schutzart: IP67, Anschluss: M12 Stecker (4-polig)
Artikelnummer: 109040
-40 % UVP: 64,89
38,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M18 Einweglichttschranke Sender, Reichweite: 20 m, Lichtart: Infrarotlicht, Schutzart: IP67, Anschluss: M12 Stecker (4-polig)
Artikelnummer: 109038
-40 % UVP: 39,59
23,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
M18 Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Teach-in, Öffner/Schließer, DC PNP, Reichweite: 150 mm, Lichtart: Rotlicht, Schutzart: IP67, Anschluss: M12 Stecker (4-polig)
Artikelnummer: 109039
-40 % UVP: 90,72
54,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
M18 Kontrasttaster, Teach-in, Öffner/Schließer, DC PNP, Reichweite: 10 mm, Lichtart: Weißlicht, Schutzart: IP67, Anschluss: M12 Stecker (4-polig)
Artikelnummer: 109041
-67 % UVP: 121,28
39,58
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute