Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
  • PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät SG-BWS-T4 - 957051000)
  • Ausgang: 1 x PNP
  • Versorgungsspannung: 24 V DC (-15/+15 %)
  • Schaltfrequenz: max. 500 Hz
  • Umgebungstemperatur: -25...55 °C
  • Schutzart: IP67
  • Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger Datalogic 952051930 - S5-5-F8-92-SG-ST4

Artikelnummer: 109280
EAN: 4250738141810
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger

S5

zylindrisch mit Gewinde

ja

PL e/Kat. 4

SIL 3

20 Jahre

20,4 V

27,6 V

DC

PNP

Hellschaltung

100 mA

500 Hz

ja

M18 x 1 mm

91 mm

Stecker M12 (4-polig)

PMMA
ABS
Polycarbonat

-25 °C

55 °C

IP67

Körperschutz

EN IEC 61508
EN ISO 13849-1

CE
TÜV

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger Datalogic 952051930 - S5-5-F8-92-SG-ST4
Die Empfänger-Einstrahl-Sicherheitslichtschranke S5-5-F8-92-SG-ST4 - 952051930 von Datalogic dient mit dem passenden Sender der Gefahrstellen- und Zugangssicherung sowie der Kollisionsvermeidung. Mit dem passenden Sicherheitsschaltgerät SG-BWS-T4 - 957051000, welches separat erhältlich ist, erfüllt sie die Anforderungen bis Performance Level e. Der Empfänger verfügt über einen Ausgang (PNP). Die Schutzart IP67 und ein möglicher Betrieb der Sender-Einstrahl-Sicherheitslichtschranke S5-5-F8-92-SG-ST4 - 952051930 bei einer Umgebungstemperatur von -25 bis 55 °C ermöglichen einen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Der Anschluss erfolgt über eine 4-polige M12-Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0