Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Elektronischer Druckschalter
  • Messbereich: –1…25 bar / –14,6…362,6 psi / –0,1…2,5 MPa
  • Druckart: Relativdruck
  • Prozessanschluss: G 1/4 Außengewinde
  • Ausgangssignal: Schaltsignal
  • Schnittstelle: IO-Link (konfigurierbar)
  • Umgebungstemperatur: –40…90 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Anschluss: M12- Steckverbindung,

Elektronischer Druckschalter ifm electronic PV7003

Artikelnummer: 110985
EAN: 4021179310987
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Druckschalter

Relativdruck

Flüssigkeiten
Gase

-1 bar

25 bar

< ± 0,5 %

18 V

30 V

DC

2

PNP/NPN
PNP

PNP/NPN
4-20 mA

ja

65 bar

G 1/4 Außengewinde / M5 Innengewinde

Stecker M12

1.4542 (Edelstahl)
1.4305 (Edelstahl)

1.4542/1.4404 (Edelstahl/316L)
PEI

-40 °C

90 °C

IP67
IP69

IO-Link

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronischer Druckschalter ifm electronic PV7003
Der elektronische Druckschalter PV7003 von ifm electronic ermöglicht die Überwachung eines erweiterten Relativdruckbereichs von –1 … 25 bar (–14,6 … 362,6 psi / –0,1 … 2,5 MPa). Mit einem G 1/4-Außengewinde als Prozessanschluss und einem konfigurierbaren Schaltsignal via IO-Link ist der Sensor besonders flexibel einsetzbar. Die IO-Link-Schnittstelle ermöglicht eine einfache Parametrierung und Integration in moderne Automatisierungssysteme. Der PV7003 ist für Temperaturen von –40 … 90 °C geeignet und erfüllt die Schutzarten IP67 und IP69K – ideal für anspruchsvolle Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0