Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Elektronischer Drucksensor
  • Druckmessbereich: 0...250 bar/ 0...3626 psi
  • G 1/2
  • Schaltsignal/ Analogsignal/ IO-Link/ 4...20mA invertierbar (skalierbar)
  • M12 Steckverbindung
  • -25...80 (höhere Temperatur auf Anfrage) °C
  • Schutzart: IP 67/ IP 69/ (nach DIN EN 60529)
  • Relativdruck
  • Vakuum

Elektronischer Drucksensor ifm electronic PG1401

Artikelnummer: 112049
EAN: 4021179344814
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige

Relativdruck

Flüssigkeiten
Gase

0 bar

250 bar

Optische Tasten

± 0,8 %

18 V

30 V

DC

2

PNP

4-20 mA

ja

ja

10 bar

G 1/2 Außengewinde

Stecker M12

1.4404 (Edelstahl/316L)

PA
PTFE
1.4404 (Edelstahl/316L)
FPM (Viton)

-20 °C

80 °C

-25 °C

80 °C

IP67
IP69

Fabrikautomation

cULus
CE
EAC
UKCA

Anzeige 0...350° drehbar

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronischer Drucksensor ifm electronic PG1401
Der elektronische Drucksensor PG1401 - PG-250-REB12-MFRKG/US/ /P von ifm electronic mit Schutzart IP67/IP69 überzeugt durch ein hygienisches und frontbündiges Design mit einer gut ablesbaren analogen Anzeige. Das display ist um 350° verdrehbar und hat einen LED-Bargraph zur Anzeige der Schaltpunkte. Der elektronische Drucksensor PG1401 - PG-250-REB12-MFRKG/US/ /P verfügt über einen, über die LED-Anzeige und den optischen Tasten, programmierbaren PNP-schaltenden Schaltausgang und Analogausgang (4-20 mA (skalierbar)). Das Gerät bietet eine hohe Genauigkeit (0,2 %) und eine elektronische Temperaturkompensation. Der Messbereich liegt bei 0...250 bar. Das 4-stellige alphanumerische display sowie die Status-LEDs tragen zu einer leichten und intuitiven Bedienung bei. Der elektronische Drucksensor PG1401 - PG-250-REB12-MFRKG/US/ /P mit M12-Steckverbindung eignet sich zur Drucküberwachung und Füllstandsmessung in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0