Endress+Hauser Füllstandschwimmerschalter

Schwimmerschalter, Medium: ölige/aggressive Flüssigkeiten, Mediumdichte: ab 0,8 g/cm³, Prozessdruckbereich: max. 3 bar, Prozesstemperaturbereich: -20...70 °C, Ausgang: Wechsler, Schaltleistung: 250 V AC/150 V DC, Material Schwimmkörper: PP (Polypropylen), Material Kabel: PUR, Kabellänge: 5 m, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 106205
-10 % UVP: 70,00
63,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schwimmerschalter, Medium: Flüssigkeiten, Mediumdichte: ab 0,8 g/cm³, Prozessdruckbereich: max. 3 bar, Prozesstemperaturbereich: -20...70 °C, Ausgang: Wechsler, Schaltleistung: 250 V AC/150 V DC, Material Schwimmkörper: PP (Polypropylen), Material Kabel: CSM, Kabellänge: 5 m, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 108916
-10 % UVP: 70,00
63,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schwimmerschalter, Medium: ölige/aggressive Flüssigkeiten, Mediumdichte: ab 0,8 g/cm³, Prozessdruckbereich: max. 3 bar, Prozesstemperaturbereich: -20...70 °C, Ausgang: Wechsler, Schaltleistung: 250 V AC/150 V DC, Material Schwimmkörper: PP (Polypropylen), Material Kabel: PUR, Kabellänge: 20 m, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 106206
140,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Schwimmerschalter, Medium: Flüssigkeiten, 2-Leiter nach EN60947-5-6 (NAMUR), Mediumdichte: ab 0,8 g/cm³, Prozessdruckbereich: max. 3 bar, Prozesstemperaturbereich: -20...70 °C, Ausgang: Relais, Schaltleistung: 250 V AC/150 V DC, Material Schwimmkörper: PP (Polypropylen), Material Kabel: PVC, Kabellänge: 5 m, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 108915
-10 % UVP: 70,00
63,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute