Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten oder Schüttgüter, Messbereich max: 20 m bei Flüssigkeiten/10 m bei Schüttgütern, Messgenauigkeit: +/- 2 mm, Prozessanschluss: Gewinde/Überwurfflansch, Prozessdruckbereich: -1…3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40…80 °C, Kabellänge: konfigurierbar
Geführter Radar-Füllstandsensor, für hohe Temperatur und hohen Druck, Medien: Flüssigkeiten, Messbereich Stabsonde max: 10 m, Messbereich Seilsonde max: 45 m, Messbereich Koaxsonde max: 6 m, Prozessanschluss: Gewinde/Überwurfflansch, Schnittstelle: HART/PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus/Bluetooth, Prozessdruckbereich: -1…40 bar, Prozesstemperaturbereich: -50…200 °C
Radar-Füllstandsensor, Messbereich max: Flüssigkeiten 8 m, Ausgang: 4-20 mA, 2-Draht, Bluetooth (App), Prozessdruckbereich: -1...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...60 °C, Schutzart: IP66
Radar-Füllstandsensor, Statusanzeige über farbige LED, Medien: Flüssigkeiten und Schüttergüter, Messbereich: 10 m, Ausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Bluetooth (App), Prozessanschluss Vorderseite: G 1 1/2, Prozessanschluss Rückseite: G 1, Prozessdruckbereich: -1...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...60 °C, Kabellänge: 10 m
Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten, Messbereich: 8 m, Ausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Bluetooth (App), Prozessanschluss Vorderseite: G 1 1/2, Prozessanschluss Rückseite: G 1, Prozessdruckbereich: -1...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...60 °C, Kabellänge: 10 m
Radar-Füllstandsensor, Medien: Schüttgut, Messbereich max: 10 m, Ausgang: 4-20 mA HART, Prozessanschluss Vorderseite: kundenseitige Montagevorrichtung ohne Flansch, Prozessanschluss Rückseite: G 1, Prozessdruckbereich: -1…3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40…80 °C, Kabellänge: 10 m
Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten, Messbereich max: 15 m, Ausgang: 4-20 mA HART, Prozessanschluss Vorderseite: G 1 1/2 Außengewinde, Prozessanschluss Rückseite: G 1 Außengewinde, Prozessdruckbereich: -1…3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40…80 °C, Schnittstellen: Bluetooth (App), Kabellänge: 10 m
Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten, Messbereich max: 20 m, Ausgang: 4-20 mA HART, Schnittstelle: Bluetooth (App), Prozessanschluss Vorderseite: kundenseitige Montagevorrichtung, Prozessanschluss Rückseite: G 1 Außengewinde, Prozessdruckbereich: -1…3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40…80 °C, Schnittstellen: Bluetooth, Kabellänge: 10 m
Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten, Messbereich max: 15 m, Ausgang: 4-20 mA HART, Prozessanschluss Vorderseite: G 1 1/2, Prozessanschluss Rückseite: G 1, Prozessdruckbereich: -1…3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40…80 °C, Schnittstellen: HART, Kabellänge: 10 m
Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten oder Schüttergüter, Messbereich max: 20 m bei Füssigkeiten / 10 m bei Schüttergütern, Ausgang: 4-20 mA HART, Prozessanschluss: Gewinde/Flansch, Prozessdruckbereich: -1…3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40…80 °C, Kabellänge: 10 m
IIOT-Radar Füllstandstransmitter, Medium: Flüssigkeiten/Schüttgüter, Messbereich: bis 15 m, Genauigkeit: ± 10 mm, Prozesstemperaturbereich: -20...60 °C, Messintervall: 15 min...24 h (wählbar), Batteriebetrieben mit drahtloser und mobiler Verbindungsfähigkeit (> 10 Jahre Batteriebetriebszeit), Kommunikation: SIM-Karte mit gesicherter Konfiguration (NB-IoT/LTE-M mit 2G Ersatz), Material: PBT/PC, Schutzart: IP66/IP68, Montage: Montagebügel IBC/Rohr vertikal
IIOT-Radar Füllstandstransmitter, Medium: Flüssigkeiten/Schüttgüter, Messbereich: bis 15 m, Genauigkeit: ± 10 mm, Prozesstemperaturbereich: -20...60 °C, Messintervall: 15 min...24 h (wählbar), Batteriebetrieben mit drahtloser und mobiler Verbindungsfähigkeit (> 10 Jahre Batteriebetriebszeit), Kommunikation: SIM-Karte mit gesicherter Konfiguration (NB-IoT/LTE-M mit 2G Ersatz), Material: PBT/PC, Schutzart: IP66/IP68, Montage: Montagebügel ausrichtbar Wand/Decke
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 36 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Wir verwenden Cookies
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.