Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 0...250 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Betriebsstrom: 10 A, Material Dichtung: NBR, Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 0...250 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Material Dichtung: TPU, Elektischer Anschluss: 3m PUR-Kabel, Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 12...24 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Betriebsanzeige: LED (gelb), Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 12...24 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Beschaltung: Varistor/Gleichrichter, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Betriebsanzeige: LED (gelb), Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 12...24 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Beschaltung: Varistor, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Betriebsanzeige: LED (gelb), Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 200...240 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Beschaltung: Varistor, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Betriebsanzeige: LED (gelb), Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 12...240 V DC, Kontakte: 2 + PE, Beschaltung: Polschutz/Freilaufdiode, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 0...250 V AC/DC, Kontakte: 3 + PE, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 12...24 V DC, Kontakte: 2 + PE, Beschaltung: Polschutz/Freilaufdiode, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Betriebsanzeige: LED (gelb), Schutzart: IP65/IP67
Ex 3/2-und 5/2-Pneumatik-Wegeventil Bürkert 6519 - 20000900
Das 3/2-und 5/2-Pneumatik-Wegeventil 6519-W06,0-GM82-FS05-B6-EXI/10-AV *HA01+MT66+PX55 - 20000900 von Bürkert kann einzeln oder in Blöcken montiert werden und dient der Ansteuerung von doppelt- oder einfachwirkenden Antrieben. Der Einsatz erfolgt in einem Druckbereich von 2 bis 10 bar bei neutralen Medien wie geölte oder ungeölte Druckluft bei einem QNn-Wert von 900 l/min. Das Ventil kann durch die unterschiedliche Anbaulage der seitlichen Wechselplatte als 5/2 oder als 3/2-Wege-Ventil betrieben werden. Der elektrische Anschluss des Ex 3/2-und 5/2-Pneumatik-Wegeventills 6519-W06,0-GM82-FS05-B6-EXI/10-AV *HA01+MT66+PX55 - 20000900 mit einer Nennweite von 6 mm erfolgt mit Hilfe eines Winkelsteckers Form A (DIN EN 175301 - 803). Das Ventil eignet sich für Ex-Anwendungen mit großen Durchflüssen.