• Ex 3/2-und 5/2-Pneumatik-Wegeventil mit Handbetätigung (mit Schraubenschlitz)
  • Schaltfunktion: Schließer (stromlos geöffnet)
  • Druckbereich: 2...10 bar
  • Nennweite: 6 mm
  • QNn-Wert (Gas): 900 l/min.
  • Versorgungsanschluss: G 1/4
  • Arbeitsanschluss: NAMUR-Flansch
  • Dichtung: PUR
  • Schutzart: IP65 bei entsprechendem Anschluss
  • Versorgungsspannung: 11,1 V DC
  • Elektrischer Anschluss: Winkelstecker Form A DIN EN 175301 - 803
  • ATEX/IECEx-Zulassung

Ex 3/2-und 5/2-Pneumatik-Wegeventil Bürkert 6519 - 20000905

Artikelnummer: 109234
EAN: 4250738142152
Passendes Zubehör
Technische Daten

Pneumatikventil

5

2

900 l/min

ja

vorgesteuert

stromlos geöffnet

11,1 V DC

6 mm

Arbeitsanschluss NAMUR-Flansch
Versorgungsanschluss G 1/4

32 mm

150,8 mm

53 mm

Winkelstecker EN 175301-803 A (3-polig)

Messing

PUR

10

2 bar

10 bar

-25 °C

55 °C

-10 °C

55 °C

IP65

ATEX
CE
IECEx

ja

2
22
1
21

2 D

2 G

II 2 D Ex ia IIIC T135 °C Db

II 2 G Ex ia IIC T6 Gb

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ex 3/2-und 5/2-Pneumatik-Wegeventil Bürkert 6519 - 20000905
Das 3/2-und 5/2-Pneumatik-Wegeventil 6519-W06,0-GM82-FS05-B6-EXI/11-AW *HA15+LD03+MT66+PX55 - 20000905 von Bürkert mit Handbetätigung kann einzeln oder in Blöcken montiert werden und dient der Ansteuerung von doppelt- oder einfachwirkenden Antrieben. Der Einsatz erfolgt in einem Druckbereich von 2 bis 10 bar bei neutralen Medien wie geölte oder ungeölte Druckluft bei einem QNn-Wert von 900 l/min. Das Ventil kann durch die unterschiedliche Anbaulage der seitlichen Wechselplatte als 5/2 oder als 3/2-Wege-Ventil betrieben werden. Der elektrische Anschluss des Ex 3/2-und 5/2-Pneumatik-Wegeventills 6519-W06,0-GM82-FS05-B6-EXI/11-AW *HA15+LD03+MT66+PX55 - 20000905 mit einer Nennweite von 6 mm erfolgt mit Hilfe eines Winkelsteckers Form A (DIN EN 175301 - 803). Das Ventil eignet sich für Ex-Anwendungen mit großen Durchflüssen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0