Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Elektronischer Füllstandsensor
  • Geführte Mikrowelle
  • Ausgänge: Öffner/Schließer programmierbar + analog 4-20 mA
  • Prozessanschluss: G 3/4 Außengewinde
  • Sondenstäbe: 150...2.000 mm
  • Mediumtemperatur: -20...100 °C
  • Schutzart: IP68/IP69K
  • M12-Steckverbindung

Füllstandsensor ifm electronic LR2050

Artikelnummer: 107617
EAN: 4021179291941
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Füllstandsensor

geführte Mikrowelle

abhängig vom Sondenstab

Tasten

wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, ölbasierte Medien, Wasser, wasserähnliche Medien

± 7 mm

18 V

30 V

DC

PNP
analog

200 mA

4-20 mA

-1...16 bar

G 1/4 A

Stecker M12

FKM (Viton)
PTFE
1.4404 (Edelstahl/316L)
1.4435 (Edelstahl/316L)

1.4404 (Edelstahl/316L)

-40 °C

80 °C

-20 °C

100 °C

IP68/IP69

IO-Link

cULus
CE
CRN
EAC
UKCA

4-stellige alphanumerische Anzeige

Erweiterte Artikelbeschreibung
Füllstandsensor ifm electronic LR2050
Der elektronische Füllstandsensor LR2050 von ifm electronic mit Schutzart IP68/IP69K arbeitet nach dem Prinzip der geführten Mikrowelle. Das Gehäuse des Sensors ist um 360° drehbar und die bei Bedarf kürzbare Stablänge beträgt L = 150…2.000 mm. Das Gerät verfügt über einen programmierbaren Schaltausgang und einen Analogausgang (4...20 mA). Der Füllstandsensor LR2050 lässt sich einfach über ein Benutzermenü bedienen und der aktuelle Füllstand wird mittels LED-Display direkt angezeigt. Der Sensor ist für die kontinuierliche Füllstandsüberwachung in nahezu allen Flüssigkeiten geeignet. Daher ist der Füllstandsensor LR2050 mit M12-Steckverbindung und Prozessanschluss G 3/4 Außengewinde optimal für die Füllstandsüberwachung von wasserbasierten Medien, Kühlschmierstoffen, Reinigungsflüssigkeiten und Ölen im Maschinen- und Anlagen bei rauen Umgebungsbedingungen oder hohen Temperaturen. Bei Medien mit Dielektrizitätskonstante 1,8...5 (z. B. Öle) ist zum Betrieb ein Koaxialrohr erforderlich (siehe Zubehör).
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0