HAUBER Elektronik Schwingungssensoren

10% Frühlingsrabatt – nur für kurze Zeit! Aktionsrabatt gilt vom 01.04. bis 30.06.2026

Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Messbereich veff: 0...32 mm/s RMS, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm
Artikelnummer: 110009
-10 %
statt: 467,00
jetzt: 420,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Messbereich veff: 0...32 mm/s RMS, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Anschluss: 5 m Kabel, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm, ATEX/IECEx-Zulassung
Artikelnummer: 110012
-10 %
statt: 679,00
jetzt: 611,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm
Artikelnummer: 110007
-10 %
statt: 467,00
jetzt: 420,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Anschluss: 5 m Kabel, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm, ATEX/IECEx-Zulassung
Artikelnummer: 110010
-10 %
statt: 679,00
jetzt: 611,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Schwingungstransmitter, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS, Schnittstelle: IO-Link, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm
Artikelnummer: 110019
-10 %
statt: 325,00
jetzt: 292,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schwingungstransmitter, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm
Artikelnummer: 110018
-10 %
statt: 239,00
jetzt: 215,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Schwingungstransmitter, Crestwert / Lagerzustandskennwert, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS, Schnittstelle: IO-Link, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm, Steigung 1,25 mm
Artikelnummer: 110920
-10 %
statt: 447,00
jetzt: 402,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Schwingungstransmitter, Crestwert / Lagerzustandskennwert, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS, Schnittstelle: IO-Link, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm, Steigung 1,25 mm
Artikelnummer: 110919
-10 %
statt: 424,00
jetzt: 381,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 1...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm
Artikelnummer: 110008
-10 %
statt: 515,00
jetzt: 463,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 21,6...25,6 V DC, Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, Schaltausgang: Vor- und Hauptalarm, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm, SIL2 Zulassung
Artikelnummer: 110014
-10 %
statt: 724,00
jetzt: 651,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 21,6...25,6 V DC, Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 1...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, Schaltausgang: Vor- und Hauptalarm, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm, SIL2 Zulassung
Artikelnummer: 110015
-10 %
statt: 797,00
jetzt: 717,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 43 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 21,6...25,6 V DC, Messbereich veff: 0...32 mm/s RMS, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, Schaltausgang: Vor- und Hauptalarm, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm, SIL2 Zulassung
Artikelnummer: 110016
-10 %
statt: 724,00
jetzt: 651,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 43 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 21,6...25,6 V DC, Messbereich veff: 0...32 mm/s RMS, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 1...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, Schaltausgang: Vor- und Hauptalarm, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm, SIL2 Zulassung
Artikelnummer: 110017
-10 %
statt: 797,00
jetzt: 717,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 43 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS, Temperaturmessung 0...100°C, Analogausgang: 2 x 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Anschluss: M12-Steckverbindung, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm
Artikelnummer: 110013
-10 %
statt: 583,00
jetzt: 524,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Messbereich veff: 0...16 mm/s RMS, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP66/IP67, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Anschluss: 10 m Kabel, Gehäusebefestigung: M8 x 8 mm;Steigung 1,25 mm, ATEX/IECEx-Zulassung
Artikelnummer: 110011
-10 %
statt: 702,00
jetzt: 631,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag