Elektronischer Füllstandsensor, Geführte Mikrowelle, Öffner/Schließer programmierbar + analog 4-20 mA oder 0-10 V, DC PNP, Prozessanschluss: G 3/4 A, Sondenstäbe: bis 1.600 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Füllstandsensor, Geführte Mikrowelle, 4 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Prozessanschluss G 3/4 A, Sondenstäbe: bis 1.600 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Füllstandsensor, Geführte Mikrowelle, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Prozessanschluss: G 3/4 A, Sondenstäbe: bis 1.600 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Füllstandsensor, Schaltlogik: PNP/NPN, Schnittstelle: IO-Link, Schaltausgang: Schaltsignal, Stablänge: 264 mm, Mediumtemperatur: 0…35 °C / mit Klimarohr bis 65 °C / medienseitig bis 70 °C, Anschluss: Steckverbindung, geeignet für Wasser/Öl/Kühlschmiermittel,
Elektronischer Füllstandsensor, Kapazitiv, 3 Schaltausgänge (Öffner/Schließer programmierbar), IO-Link, PNP/NPN, Umgebungstemperatur: -20...80 °C, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65/IP67, 0,1 m PUR-Kabel, M12-Stecker (5-polig), 250 x 28 x 16,7 mm
Elektronischer Füllstandsensor, Schaltlogik: PNP/NPN, Schnittstelle: IO-Link, Schaltausgang: Schaltsignal, Stablänge: 472 mm, Mediumtemperatur: 0…35 °C / mit Klimarohr bis 60 °C / medienseitig bis 70 °C, Anschluss: Steckverbindung, geeignet für Wasser/Öl/Kühlschmiermittel,
Hygienischer Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten, Messbereich max: 10 m, Ausgänge: 4-20 mA; PNP/NPN, Prozessanschluss: G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario, Druckfestigkeit: 8 bar, Prozesstemperaturbereich: -40…150 °C, Schnittstellen: IO-Link, Elektrischer Anschluss: M12 Steckverbindung, für den Einsatz in geschlossenen Metallbehältern
Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten, Messbereich max: 10 m, Ausgänge: 4-20 mA; PNP/NPN, Prozessanschluss: G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario, Druckfestigkeit: 8 bar, Prozesstemperaturbereich: -40…150 °C, Schnittstellen: IO-Link, Elektrischer Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den Einsatz in geschlossenen oder geöffneten Behältern aus Metall oder Kunststoff (für Einsatz in offenen Behältern oder Kunststoffbehältern ist eine Antennenerweiterung notwendig)
Füllstand- und Temperatursensor, schaltlogik: pnp/npn, schnittstelle: io-link, schaltausgang: schaltsignal, stablänge: 264 mm, mediumtemperatur: 0…35 °c / mit klimarohr bis 65 °c, anschluss: steckverbindung, geeignet für wasser/öl/kühlschmiermittel,
Füllstand- und Temperatursensor, schaltlogik: pnp/npn, schnittstelle: io-link, schaltausgang: schaltsignal, stablänge: 472 mm, mediumtemperatur: 0…35 °c / mit klimarohr bis 60 °c, anschluss: steckverbindung, geeignet für wasser/öl/kühlschmiermittel,
Füllstand- und Temperatursensor, schaltlogik: pnp/npn, schnittstellen: analogsignal/io-link, schaltausgang: schaltsignal, stablänge: 728 mm, mediumtemperatur: 0…35 °c / mit klimarohr bis 55 °c, anschluss: steckverbindung, geeignet für wasser/öl/kühlschmiermittel,
Elektronischer Füllstandsensor, Schaltlogik: PNP/NPN, Schnittstelle: IO-Link, Schaltausgang: Schaltsignal, Stablänge: 728 mm, Mediumtemperatur: 0…35 °C / mit Klimarohr bis 55 °C / medienseitig bis 70 °C, Anschluss: Steckverbindung, geeignet für Wasser/Öl/Kühlschmiermittel,
Elektronischer Füllstandsensor, Kapazitiv, Analogausgang: 4-20 mA oder 0-10 V, IO-Link 1.1, Überfüllschaltausgang, DC PNP, Stablänge: 264 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Füllstandsensor, Kapazitiv, Analogausgang: 4-20 mA oder 0-10 V, IO-Link 1.1, Überfüllschaltausgang, DC PNP, Stablänge: 472 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Füllstandsensor, Kapazitiv, 3 Schaltausgänge (Öffner/Schließer programmierbar), IO-Link, PNP/NPN, Umgebungstemperatur: -20...80 °C, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65/IP67, 2 m PUR-Kabel (5 x 0,34 mm²), 250 x 28 x 16,7 mm
Elektronischer Füllstandsensor, Kapazitiv, Analogausgang: 4-20 mA oder 0-10 V, IO-Link 1.1, Überfüllschaltausgang, DC PNP, Stablänge: 728 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.