Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Induktiver Sensor M12 x 1
  • Schaltabstand = 7 mm [nb]
  • Schließer PNP
  • Schutzart: IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K
  • Temperaturbereich: -40...85 °C
  • Schaltfrequenz: 700 Hz
  • M12 Steckverbindung

Induktiver Sensor Automation24 IF7201 - PerformanceLine

Artikelnummer: 101777
EAN: 4250738103382
Passendes Zubehör
Technische Daten

nicht bündig

7 mm

nein

zylindrisch mit Gewinde

ja

10 V

30 V

DC

PNP

100 mA

1 x Schließer (NO)

700 Hz

ja

ja

3-Leiter

M12 x 1

60 mm

Stecker M12

PBT

Messing weißbronze-beschichtet

-40 °C

85 °C

IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K

cULus

keine

2 Befestigungsmuttern

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Sensor Automation24 IF7201 - PerformanceLine
Der induktive Sensor IF7201 - PerformanceLine von Automation24 mit einem M12 x 1 Metallgewinde arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…30 V DC. Als Ausgang steht ein PNP-schaltender Schließer zur Verfügung. Mit einem Schaltabstand von 7 mm bei nicht bündigem Einbau ist der induktive Sensor IF7201 - PerformanceLine in einem Temperaturbereich von -40…85 °C bei einer Schaltfrequenz von 700 Hz erhältlich. Durch die sehr hohe Schutzart IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K und die gängige M12 Steckverbindung ist der induktive Sensor IF7201 - PerformanceLine in fast allen Applikationen einsetzbar.
Kundenbewertungen
Bewertungen 2
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0