Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Induktiver Sensor
  • quaderförmig
  • Sn = 60 mm [nb]
  • Öffner/Schließer programmierbar DC
  • PNP
  • Baulänge: 40 mm
  • Baugröße: 105 x 80 mm
  • Schaltfrequenz: 100 Hz
  • Schutzart: IP65
  • Klemmenanschluss
  • Inkl. Schraubendreher

Induktiver Sensor ifm electronic ID5005 - IDE3060-FPKG

Artikelnummer: 105598
EAN: 4021179081283
Passendes Zubehör
Technische Daten

Induktiver Sensor

ID

nicht bündig

60 mm

quaderförmig

ja

10 V

36 V

DC

PNP

250 mA

1 x Öffner/Schließer (NC/NO) progr.

100 Hz

ja

ja

3-Leiter

II

105 x 80 mm

40 mm

Klemmen

PPE

PPE

-25 °C

80 °C

IP65

Fabrikautomation

cULus
CE
EAC
UKCA

keine

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Sensor ifm electronic ID5005 - IDE3060-FPKG
Der quaderförmige induktive Sensor ID5005 - IDE3060-FPKG von ifm electronic arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…36 V DC. Als Ausgang stehen ein PNP-schaltender Öffner und Schließer (programmierbar) zur Verfügung. Dank der Bauform ist der Sensor bei nicht bündigem Einbau kompatibel zu vielen mechanischen Endschaltern und somit im Wartungsfall einfach auszutauschen. Mit einem sehr hohen Schaltabstand von 60 mm und der großen aktiven Sensorfläche ist der robuste induktive Sensor ID5005 der optimale Näherungsschalter für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0