• Unmanaged Industrial Ethernet Switch
  • Single Pair Ethernet (SPE)
  • 1 Port M12 X-kodiert 10/100/1000 Mbit/s
  • 4 Port M12 D-kodiert 100 Mbit/s
  • Eingangsspannung: 9-36 V DC
  • Betriebstemperatur: -40...70 °C
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Gehäuse-Werkstoff: Aluminium vernickelt/Edelstahl
  • M6 Bohrungen für Wandmontage
  • Maße (B x H x T): 65 x 135 x 29,8 mm

IP65/IP67 Unmanaged Ethernet Switch (SPE) TERZ NITE-T1XS41-9100 - 4914100

Artikelnummer: 111129
EAN: 4260595550816
Passendes Zubehör
Technische Daten

Ethernet Switch

5 x M12

unmanaged

5

Full Gigabit Ethernet

10/100/1000 Mbit/s

Twisted Pair, 0,14...0,22 mm², CAT 5 (100 m)

ja

ohne PoE

9 V DC

36 V DC

65 mm

135 mm

29,8 mm

Schraubmontage

M12 Steckverbinder

Aluminium vernickelt, Edelstahl

-40 °C

70 °C

IP65
IP67

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T

CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
IP65/IP67 Unmanaged Ethernet Switch (SPE) TERZ NITE-T1XS41-9100 - 4914100
Der ultrakompakte Unmanaged Ethernet Switch NITE-T1XS41-9100 - 4914100 von TERZ Industrial Electronics vernetzt zuverlässig alle Anwendungen in rauen Industrieumgebungen sowie in Schienen und Nutzfahrzeugen. Das robuste Aluminium-Gehäuse erfüllt die hohe Schutzart IP65/IP67 und kann in einem Temperaturbereich von -40...70 °C direkt im Feld eingesetzt werden. Das spart Verkabelungsaufwand und Platz im Schaltschrank.

 

Der Switch NITE-T1XS41-9100 - 4914100 bietet 1x Port M12 X-kodiert mit 10/100/1000 Mbit/s und 4x Port M12 D-kodiert mit 100 Mbit/s. So fügt sich der Ethernet Switch nahtlos und transparent in jedes Industrie- und Fahrzeugnetzwerk.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0