Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Laser Distanzsensor ifm electronic OID204 - OIDLCPKG/US

Artikelnummer: 103560
EAN: 4021179246132
  • Laser Distanzssensor
  • M30 x 1,5 mm
  • Hintergrundausblendung
  • Schnittstelle: IO-Link
  • Messbereich: 0,03...2 m
  • Schaltfrequenz: 11 Hz
  • M12-Steckverbindung
  • Laserlicht Klasse 2
-20 % UVP: 152,20
121,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Distanzsensor
2 m
zylindrisch mit Gewinde
0,03...2 m
Rotlicht
650 nm
< 5 ( Tastweite 2 m ) mm
IO-Link
LED

Elektrische Daten

10 V
30 V
DC
PNP
Öffner/Schließer antivalent
2 x 100 mA
11 Hz
ja
ja

Mechanische Daten

M30 x 1,5
85 mm
Stecker M12
Edelstahl
PMMA

Umgebungsbedingungen

-25 °C
60 °C
IP65/IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

IO-Link 1.1
cULus
Hintergrundausblendung
2 Befestigungsmuttern

Klassifizierung

27-27-08-01
27-27-08-01
27-27-08-01
EC001825
85365019

Erweiterte Artikelbeschreibung
Laser Distanzsensor ifm electronic OID204 - OIDLCPKG/US
Der Laser Distanzsensor OID204 - OIDLCPKG/US von ifm electronic, mit hoher Reichweite durch Lichtlaufzeitmessung, garantiert eine zuverlässige Hintergrundausblendung und farbunabhängige Erkennung. Er verfügt über einen Öffner/Schließer Schaltausgang. Der Laser Distanzsnesor OID204 - OIDLCPKG/US bietet eine Tastweite von 0,03...2 m und zuverlässige Erkennung glänzender Oberflächen. Die Schaltpunkteinstellung und Kommunikation verläuft über IO-Link.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen