Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Laser-Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Digitale Ausgänge: 2
  • OUT 1: Hellschaltung (PNP)
  • OUT 2: Dunkelschaltung (PNP)
  • Betriebsreichweite: weiß (90 %) 0,05...0,8 m/grau (18 %) 0,07...0,6 m/schwarz (6 %) 0,09...0,5 m
  • Grenzreichweite max.: 1 m
  • Einstellung: Mehrgangspindel
  • Einstellbereich: 120...1.000 mm
  • Lichtquelle: Laser rot Klasse 1
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Schaltfrequenz: 250 Hz
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 44 mm
  • Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig)

Laser-Reflexionslichttaster Leuze HT46CL1/4P-M12 - 50127056

Artikelnummer: 105872
EAN: 4250738118379
Passendes Zubehör
Technische Daten

Laser-Reflexionslichttaster

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung

1 m

46C

0,05...0,8 m

Laser (Rotlicht)

655 nm

quaderförmig

3 x 5 [1000] mm

Mehrgangspindel

LED

10 V

30 V

DC

PNP

Hell-/Dunkelschaltung

250 Hz

ja

ja

20,5 x 76,3 mm

44 mm

Stecker M12 (4-polig)

ABS
PC

PMMA

-40 °C

60 °C

IP67/IP69K

Fabrikautomation

cULus
CE
Ecolab
UKCA

III

Ecolab-Zertifizierung

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Laser-Reflexionslichttaster Leuze HT46CL1/4P-M12 - 50127056
Der Laser-Reflexionslichttaster HT46CL1/4P-M12 - 50127056 von Leuze mit Hintergrundausblendung ist ideal zur Positionserfassung in der Verpackungs- und Fördertechnik sowie der Fabrikautomation. Er verfügt über zwei digitale Ausgänge (OUT 1: Hellschaltung (PNP), OUT 2: Dunkelschaltung (PNP), eine Schaltfrequenz von 250 Hz und ist mit einem roten Laser der Klasse 1 ausgestattet.

Der Reflexionslichttaster HT46CL1/4P-M12 - 50127056 bietet eine Betriebsreichweite von 0,05...0,8 m und eine Grenzreichweite von max. 1 m. Die Schutzart IP67/IP69K und ein möglicher Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von -40 bis 60 °C ermöglichen auch einen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Der Anschluss des dynamischen Referenztasters mit Ecolab-Zertifizierung erfolgt über eine 4-polige M12-Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0