Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Magnetisch-induktiver Durchflusssensor
  • Nennweite: DN65 (2½")
  • Messbereich: 20…2000 l/min
  • Mediumtemperatur: –20…150 °C
  • Druckfestigkeit: 25 bar
  • Ausgangssignale: Analog (4…20 mA)
  • Impuls
  • IO-Link
  • Zusatzfunktionen: Temperatur- und Leitfähigkeitsmessung
  • Leerrohrerkennung
  • Schnittstelle: IO-Link (COM3
  • Rev. 1.1.3)
  • Anzeige: 3,5" TFT-Farbdisplay
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Prozessanschluss: ifm electronic-spezifischer Geräteflansch
  • Anschluss: M12-Steckverbindung

Magnetisch-induktive Durchflusssensor ifm electronic SMF520

Artikelnummer: 110999
EAN: 4021179337892
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor

20...2000 l/min

2000 l/min

< 0,3 s

Tasten

flüssige Medien (Leitfähigkeit ≥ 20 µS/cm)

18 V

32 V

DC

PNP/NPN

PNP/NPN

25 bar

G 2

Stecker M12

PFA
1.4435/316L

1.4404 (Edelstahl/316L)
1.4301 (Edelstahl/304)

-20 °C

65 °C

-20 °C

150 °C

IP67
IP69

IO-Link

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Magnetisch-induktive Durchflusssensor ifm electronic SMF520
Der magnetisch-induktive Durchflusssensor SMF520 von ifm electronic ist für die präzise Überwachung leitfähiger Flüssigkeiten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert. Mit einem Nennrohrdurchmesser von DN65 (2½") und einem Messbereich von 20 … 2000 l/min eignet er sich ideal für Anwendungen mit Wasser, Milch, Fruchtsäften oder anderen leitfähigen Medien (= 5 µS/cm). Der Sensor misst zusätzlich die Temperatur und Leitfähigkeit des Mediums, erkennt die Durchflussrichtung sowie die Anwesenheit des Mediums (Leerrohrerkennung). Dank der IO-Link-Schnittstelle (COM3, Rev. 1.1.3) ermöglicht der SMF520 eine nahtlose Integration in moderne Automatisierungssysteme. Das robuste Edelstahlgehäuse, die hohe Druckfestigkeit bis 25 bar und die Temperaturbeständigkeit bis 150 °C machen ihn besonders geeignet für anspruchsvolle Anwendungen in hygienisch sensiblen Bereichen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0