Murrelektronik Rundsteckverbinder

M12 Steckverbinder, Buchse, Gerade, Schraubgewinde, 8-polig, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 106688
18,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder, Stecker, Gerade, Schraubgewinde, 8-polig, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 106686
18,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder, Buchse, Abgewinkelt, Schraubgewinde, 8-polig, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 106689
18,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Power-Steckverbinder, Buchse, S-kodiert, Schraubgewinde, Gerade, 4-polig, Klemmbereich: 8...10 mm, Anschlussquerschnitt max.: 1,5 mm², Schutzart: IP67
Artikelnummer: 107089
17,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schaltschrankdurchführung, M12/RJ45 Ethernet-Adapter, EtherCAT; Ethernet/IP; PROFINET, Übertragungsrate: Bis 100 Mbit/s full duplex, CAT 5, Gerade, Buchse D-kodiert, 4 polig, Geschirmt
Artikelnummer: 104629
22,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Power-Steckverbinder, Buchse, T-kodiert, Schraubgewinde, Gerade, 4-polig, Klemmbereich: 8...10 mm, Anschlussquerschnitt max.: 1,5 mm², Schutzart: IP67
Artikelnummer: 107087
17,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Power-Steckverbinder, Stecker, T-kodiert, Schraubgewinde, Gerade, 4-polig, Klemmbereich: 8...10 mm, Anschlussquerschnitt max.: 1,5 mm², Schutzart: IP67
Artikelnummer: 107086
17,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
7/8 Stecker gerade, 5-polig, 250 V AC/DC, Klemmbereich: 6...8 mm, Anschlussquerschnitt: Max. 1,5 mm², Schutzart: IP67
Artikelnummer: 103209
-33 % UVP: 30,15
20,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
M12 Steckverbinder, Stecker, Abgewinkelt, Schraubgewinde, 8-polig, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 106687
18,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Power-Steckverbinder, Stecker, S-kodiert, Schraubgewinde, Gerade, 4-polig, Klemmbereich: 8...10 mm, Anschlussquerschnitt max.: 1,5 mm², Schutzart: IP67
Artikelnummer: 107088
17,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
7/8 Buchse gerade, 3-polig, 300 V AC/DC, Klemmbereich: 6...8 mm, Anschlussquerschnitt: Max. 1,5 mm², Schutzart: IP67
Artikelnummer: 103208
-33 % UVP: 26,25
17,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute