Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 9 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
pH-/Redox-Messumformer, Eingang: 1 x pH-/Redox; 1 x Pt100/1000; 1 x binär, Ausgang: 1 x analog, Spannungsversorgung: 20...30 V DC, Montage: Hutschiene 35 mm
pH-/Redox-Messumformer, Eingang: 1 x pH-/Redox/ 1 x Pt100/1000/ 1 x binär, Ausgang: 2 x analog/ 1 x Relais, Spannungsversorgung: 20...30 V DC, Montage: Hutschiene 35 mm
pH-/Redox-Messumformer, Eingang: 1 x pH-/Redox/ 1 x Pt100/1000/ 1 x binär, Ausgang: 2 x analog/ 1 x Relais, Spannungsversorgung: 20...30 V DC, Montage: Hutschiene 35 mm, Inkl. PC-Setup-Software
Der pH-Sensor Orbisint CPS11-2AA2LAB von Endress+Hauser misst den pH-Wert kontinuierlich in Flüssigkeiten im Bereich 1...12 pH und ist für den Einsatz in der chemischen Industrie, der Wasser-/Abwassertechnik sowie der Energieerzeugung ausgelegt. Der robuste Schaft (Länge 120 mm) mit PTFE-Diaphragma gewährleistet zuverlässige Messungen bei Prozesstemperaturen von -15... 80 °C und Prozessdrücken bis 1…6 bar abs. Geliefert wird der CPS11-2AA2LAB mit DIN Coax-Anschluss, Prozessanschluss TOP68 und Schutzart IP68.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.