• RMQ-Titan Potentiometer
  • 10k Ohm
  • Schwarz
  • Schutzart: IP66
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm

Potentiometer 10k Eaton 229491 - M22-R10K

Artikelnummer: 101572
EAN: 4015082294915
Passendes Zubehör
Technische Daten

Potentiometer

10k Ohm

RMQ-Titan

schwarz

keine

rund

ja

nein

Schraubklemmen

Kunststoff

-25 °C

70 °C

IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
Potentiometer 10k Eaton 229491 - M22-R10K
Das schwarzfarbene 10k Ohm Potentiometer RMQ-Titan 229491 - M22-R10K von Eaton mit der Schutzart IP66 und dem Lochdurchmesser von 22,5 mm verfügt über drei separate Schraubanschlüsse (Pmax = 0,5 W). Die Genauigkeit des Widerstandwerts beträgt +/- 10 (linear). Das Potentiometer 229491 - M22-R10K erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz in Anwendungen aller Industriebereiche.
Kundenbewertungen
Bewertungen 2
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0