• RMQ-Titan Potentiometer
  • 1k Ohm
  • Schwarz
  • Schutzart: IP66
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm

Potentiometer 1k Eaton 229489 - M22-R1K

Artikelnummer: 103631
EAN: 4015082294892
Passendes Zubehör
Technische Daten

Potentiometer

1k Ohm

RMQ-Titan

schwarz

keine

rund

ja

nein

Schraubklemmen

Kunststoff

-25 °C

70 °C

IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
Potentiometer 1k Eaton 229489 - M22-R1K
Das 1k Ohm Potentiometer RMQ-Titan 229489 - M22-R1K von Eaton mit der Schutzart IP66 und dem Lochdurchmesser von 22,5 mm verfügt über drei separate Schraubanschlüsse (Pmax = 0,5 W). Die Genauigkeit des Widerstandwerts beträgt +/- 10 (linear). Das Potentiometer 229489 - M22-R1K erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz in Anwendungen aller Industriebereiche.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0