SM Tastergehäuse, Abmessungen (B x H x T): 100 x 100 x 90 mm, Rastermaß: 60 mm, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Strichschliff, Schutzart: IP66, Tasterausschnitt (Ø): 22,5 mm
SM Tastergehäuse, Abmessungen (B x H x T): 160 x 100 x 90 mm, Rastermaß: 60 mm, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Strichschliff, Schutzart: IP66, Tasterausschnitt (Ø): 22,5 mm
SM Tastergehäuse, Abmessungen (B x H x T): 220 x 100 x 90 mm, Rastermaß: 60 mm, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Strichschliff, Schutzart: IP66, Tasterausschnitt (Ø): 22,5 mm
SM Tastergehäuse, Abmessungen (B x H x T): 280 x 100 x 90 mm, Rastermaß: 60 mm, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Strichschliff, Schutzart: IP66, Tasterausschnitt (Ø): 22,5 mm
Das schwarze 470k Ohm Potentiometer RMQ-Titan 229494 - M22-R470K von Eaton mit der Schutzart IP66 und dem Lochdurchmesser von 22,5 mm verfügt über drei separate Schraubanschlüsse (Pmax = 0,5 W). Die Genauigkeit des Widerstandwerts beträgt +/- 10 (linear). Das Potentiometer 229494 - M22-R470K erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz in Anwendungen aller Industriebereiche.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.