• Widerstandsthermometer mit Einschraub-Schutzrohr
  • Pt100/4-Leiter/Klasse A
  • Messbereich: -30...300 °C
  • Medien: Flüssigkeiten und Gase
  • Anschlussgehäuse: BSZ Kugelform
  • Prozessanschluss: G 1/2 B
  • Schutzrohr: gerade
  • Schutzrohrdurchmesser: 9 x 1 mm
  • Einbaulänge: 160 mm
  • Halslänge: 130 mm
  • Durchmesser Messeinsatz: 6 mm
  • Schutzart: IP65

Pt100 Widerstandsthermometer WIKA TR10-C - 14413433

Artikelnummer: 107542
EAN: 4250738127821
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperatursensor

6 mm

Flüssigkeiten
Gase

-30 °C

300 °C

Pt100, Klasse A

4

G 1/2 B

160 mm

Schraubklemmen

CrNi-Stahl (1.4571)

-40 °C

85 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Pt100 Widerstandsthermometer WIKA TR10-C - 14413433
Das Pt100 Widerstandsthermometer TR10-C - 14413433 von WIKA ist mit einem mehrteiligen Schutzrohr aus CrNi-Stahl 1.4571 verbaut und wird mittels einer fest verschweißten Verschraubung direkt an den Prozess angeschlossen. Die Einbaulänge beträgt 160 mm. Der Messeinsatz ist auswechselbar und kann bei laufender Anlage ohne Demontage des kompletten Fühlers ausgebaut werden. Das Pt100 Widerstandsthermometer TR10-C - 14413433 misst in einem Temperaturbereich von -30 bis 300 °C mit der Genauigkeitsklasse A nach EN 60751 und verfügt über vier Leiter. Ein 4-20 mA Ausgangssignal lässt sich über einen Kopf- oder Hutschienen-Temperaturtransmitter umwandeln.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0