• Widerstandsthermometer mit Einschraub-Schutzrohr
  • Pt100/4-Leiter/Klasse A
  • Messbereich: -30...300 °C
  • Medien: Flüssigkeiten und Gase
  • Anschlussgehäuse: BSZ Kugelform
  • Prozessanschluss: G 1/2 B
  • Schutzrohr: Gerade
  • Schutzrohrdurchmesser: 9 x 1 mm
  • Einbaulänge: 400 mm
  • Halslänge: 130 mm
  • Durchmesser Messeinsatz: 6 mm
  • Schutzart: IP65

Pt100 Widerstandsthermometer WIKA TR10-C - 14413435

Artikelnummer: 107544
EAN: 4250738127838
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperatursensor

6 mm

Flüssigkeiten
Gase

-30 °C

300 °C

Pt100, Klasse A

4

G 1/2 B

400 mm

Schraubklemmen

CrNi-Stahl (1.4571)

-40 °C

85 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Pt100 Widerstandsthermometer WIKA TR10-C - 14413435
Das PT100 Widerstandsthermometer TR10-C - 14413435 von WIKA ist mit einem mehrteiligen Schutzrohr aus CrNi-Stahl 1.4571 verbaut und wird mittels einer fest verschweißten Verschraubung direkt an den Prozess angeschlossen. Die Einbaulänge beträgt 400 mm. Der Messeinsatz ist auswechselbar und kann bei laufender Anlage ohne Demontage des kompletten Fühlers ausgebaut werden. Das TR10-C - 14413435 ist misst von -30 bis 300 °C mit Genauigkeitsklasse A nach EN 60751 und verfügt über vier Leiter. Ein 4-20 mA Ausgangssignal lässt sich über einen Kopf oder Hutschiene-Temperaturtransmitter umwandeln.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0