• Widerstandsthermometer
  • Pt100 Klasse A (IEC 60751)
  • Messbereich: -30...150 °C
  • 3-Leiter
  • Medien: Flüssigkeiten und Gase
  • Prozessanschluss: G 1/2 B
  • Druckfestigkeit: 270 bar
  • Fühlerlänge: 50 mm
  • Fühlerdurchmesser: 6 mm
  • Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571)
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A

Pt100 Widerstandsthermometer WIKA TR36 - 14497525

Artikelnummer: 106645
EAN: 4250738123656
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperaturfühler

6 mm

Flüssigkeiten
Gase

-30 °C

150 °C

Pt100, Klasse A

3

270 bar

G 1/2 B

50 mm

Ventilstecker EN 175301-803 A (DIN 43650 Form A)

CrNi-Stahl (1.4571)

85 °C

-50 °C

IP65

Behälterbau
Anlagenbau
Maschinenbau
Antirebstechnik
Hydraulik

Erweiterte Artikelbeschreibung
Pt100 Widerstandsthermometer WIKA TR36 - 14497525
Der Pt100 Widerstandsthermometer TR36 - 14497525 von WIKA wird mittels einer fest verschweißten Verschraubung am Prozess angeschlossen. Der Fühler ist 50 mm lang und hat einen Durchmesser von 6 mm. Die hohe Schutzart IP65 und das stabile CrNi-Stahlgehäuse ermöglichen einen Einsatz auch in raueren Umgebungen. Das Pt100 Widerstandsthermometer TR36 - 14497525 mit Prozessanschluss G 1/2 B ist optimal für Temperaturmessungen im Maschinen-, Anlagen- und Behälterbau, in der Antriebstechnik sowie der Hydraulik und wird über den Ventilstecker DIN EN 175301-803 (Form A) angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0