Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1340 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (239 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (30 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (614 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1394 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Installations- & Montagematerial (156 Ergebnisse) Alle anzeigen
Kabelschutzschläuche Kabelschutzschläuche Kabelbefestigungen Kabelbefestigungen Kabelbinder Kabelbinder Isolierte Aderendhülsen Isolierte Aderendhülsen
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
ifm electronic
  • Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Hell-/Dunkelschaltung programmierbar
  • DC PNP
  • Tastweite: 0,1...2,6 m
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung

Reflexionslichttaster ifm electronic O4H500 - O4H-FPKG/US

Artikelnummer: 100099
EAN: 4021179183291
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Reflexionslichttaster
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
2,6 m
O4
100...2600 mm
Rotlicht
624 nm
quaderförmig
50 (bei Tastweite 1000 mm) mm
Tasten
LED

Elektrische Daten

10 V
36 V
DC
PNP
200 mA
Hell-/Dunkelschaltung
1000 Hz
ja
ja

Mechanische Daten

27 x 75 mm
64 mm
Stecker M12 (4-polig)
PA
PMMA

Umgebungsbedingungen

-25 °C
60 °C
IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

cULus
CE
UKCA
nein
nein

Klassifizierung

85365019

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflexionslichttaster ifm electronic O4H500 - O4H-FPKG/US
Der quaderförmige Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung O4H500 - O4H-FPKG/US von ifm electronic besticht durch eine Tastweite von 0,1…2,6 m, eine programmierbare Hell-/Dunkelschaltung und eine hohen Schutzart IP67. Die Einstellung der Empfindlichkeit erfolgt komfortabel mittels Teach-Tasten. Die Reflexionslichttaster O4H500 - O4H-FPKG/US verfügt über umfangreiches Montagezubehör für eine einfache, flexible und zeitsparende Adaption. Der Reflexionslichttaster O4H500 - O4H-FPKG/US mit M12-Steckverbindung ist die optimale Lösung für die Holz-, Papier- und Automobilindustrie sowie für die Transport- und Fördertechnik und die Stahlverarbeitung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0