Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Hell-/Dunkelschaltung programmierbar
  • DC PNP
  • Tastweite: 60...700 mm
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung (270° drehbar)

Reflexionslichttaster ifm electronic O5H501 - O5H-FPKG/US100

Artikelnummer: 101271
EAN: 4021179183420
Passendes Zubehör
Technische Daten

Reflexionslichttaster

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung

0,7 m

O5

60...700 mm

Rotlicht

624 nm

quaderförmig

35 (bei max. Tastweite) mm

Tasten

LED

10 V

36 V

DC

PNP

200 mA

Hell-/Dunkelschaltung

1000 Hz

ja

ja

18 x 56 mm

47 mm

Stecker M12 (4-polig)

PA

PMMA

-25 °C

60 °C

IP67

Fabrikautomation

cULus
CE
UKCA

nein

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflexionslichttaster ifm electronic O5H501 - O5H-FPKG/US100
Der quaderförmige Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung O5H501 - O5H-FPKG/US100 von ifm electronic erreicht eine hohe Tastweite von 60…700 mm und besitzt eine programmierbare Hell-/Dunkelschaltung. Dank der um 270° drehbaren Steckverbindung ist eine Ausrichtung in beliebiger Richtung möglich. Der Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung O5H501 - O5H-FPKG/US100arbeitet höchst präzise. Durch umfangreiches und universell einsetzbares Montagezubehör wird die Adaption des Reflexionslichttasters vereinfacht. Dank der Teach-In Funktion ist eine leichte Einstellung möglich. Der Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung O5H501 - O5H-FPKG/US100 ist zur Positionserfassung in der Verpackungs- und Fördertechnik geeignet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0