Pilz
Neu
  • RFID-Sicherheitssensor mit Betätiger
  • RFID-Codierung: codiert
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat.4
  • Reaktionszeit: 260 ms
  • Sicherheitsausgänge: 2 x OSSD
  • Meldeausgänge: 1
  • Schaltabstand Sn: 11 mm
  • Anzeige: LED-Statusanzeige
  • Maße Gehäuse (B x H x T): 26 x 37 x 18 mm
  • Schutzart: IP69K
  • Anschluss: M12 Steckverbinder (8-polig)

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Einloggen und Bewertung schreiben

RFID-Sicherheitssensor Pilz 541009 - PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1

Artikelnummer: 107314
EAN: 4250738126961
127,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Verfügbarkeitsalarm
Passendes Zubehör
RFID-Betätiger Pilz 541087 - PSEN cs3.1
RFID-Betätiger rund, Codierung: codiert, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat.4, Maße Gehäuse (B x H x T): 18 x 3,8 x 18 mm, Schutzart: IP67, Zum Kleben

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107309
23,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Passende Zubehörgruppen
M12 Sensorleitung ifm electronic E12168
Sensorleitung, Buchse M12, 8-polig, Abgewinkelt, 5 m PUR-Kabel, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 101649
-25 % UVP: 30,60
23,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung PHOENIX 1520369 - SAC-8P-5,0-PUR/M12FS
Sensorleitung, Buchse gerade M12, 8-polig, 5 m PUR-Kabel, schwarz/grau (RAL 7021), A-kodiert, Leiterquerschnitt: 8 x 0,25 mm², Halogenfrei, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP67/IP68
Artikelnummer: 106680
-35 % UVP: 31,05
20,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung PHOENIX 1520372 - SAC-8P-10,0-PUR/M12FS
Sensorleitung, Buchse gerade M12, 8-polig, 10 m PUR-Kabel, schwarz/grau (RAL 7021), A-kodiert, Leiterquerschnitt: 8 x 0,25 mm², Halogenfrei, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP67/IP68
Artikelnummer: 106682
-35 % UVP: 44,60
29,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Sensorleitung PHOENIX 1522600 - SAC-8P-3,0-PUR/M12FS
Sensorleitung, Buchse gerade M12, 8-polig, 3 m PUR-Kabel, schwarz/grau (RAL 7021), A-kodiert, Leiterquerschnitt: 8 x 0,25 mm², Halogenfrei, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP67/IP68
Artikelnummer: 106678
-35 % UVP: 25,65
16,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Sensorleitung PHOENIX 1522639 - SAC-8P-3,0-PUR/M12FR
Sensorleitung, Buchse abgewinkelt M12, 8-polig, 3 m PUR-Kabel, schwarz/grau (RAL 7021), A-kodiert, Leiterquerschnitt: 8 x 0,25 mm², Halogenfrei, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP67/IP68
Artikelnummer: 106679
-35 % UVP: 25,65
16,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Sensorleitung PHOENIX 1522642 - SAC-8P-5,0-PUR/M12FR
Sensorleitung, Buchse abgewinkelt M12, 8-polig, 5 m PUR-Kabel, schwarz/grau (RAL 7021), A-kodiert, Leiterquerschnitt: 8 x 0,25 mm², Halogenfrei, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP67/IP68
Artikelnummer: 106681
-35 % UVP: 31,05
20,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung PHOENIX 1522655 - SAC-8P-10,0-PUR/M12FR
Sensorleitung, Buchse abgewinkelt M12, 8-polig, 10 m PUR-Kabel, schwarz/grau (RAL 7021), A-kodiert, Leiterquerschnitt: 8 x 0,25 mm², Halogenfrei, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP67/IP68
Artikelnummer: 106683
-35 % UVP: 44,60
29,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitungen, 8-polig, PUR-Kabel zuklappen
M12 Steckverbinder Murrelektronik 7000-17321-0000000
M12 Steckverbinder, Buchse, Gerade, Schraubgewinde, 8-polig, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 106688
-28 % UVP: 22,65
16,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Steckverbinder Murrelektronik 7000-17331-0000000
M12 Steckverbinder, Buchse, Abgewinkelt, Schraubgewinde, 8-polig, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 106689
18,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder, Buchse, 8-polig zuklappen
Sicherheitsschrauben (10 Stck.) Pilz 540308
Sicherheitsschrauben mit Einwegschlitz, Größe: M4x10, Material: Edelstahl, Verpackungsinhalt: 10 Stück
Artikelnummer: 107293
2,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Sicherheitsschrauben (10 Stck.) Pilz 540309
Sicherheitsschrauben mit Einwegschlitz, Größe: M4x12, Material: Edelstahl, Verpackungsinhalt: 10 Stück
Artikelnummer: 107292
2,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Sicherheitsschrauben (10 Stck.) Pilz 540310
Sicherheitsschrauben mit Einwegschlitz, Größe: M4x16, Material: Edelstahl, Verpackungsinhalt: 10 Stück
Artikelnummer: 107291
2,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Sicherheitsschrauben (10 Stck.) Pilz 540311
Sicherheitsschrauben mit Einwegschlitz, Größe: M5x10, Material: Edelstahl, Verpackungsinhalt: 10 Stück
Artikelnummer: 107290
2,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Sicherheitsschrauben (10 Stck.) Pilz 540312
Sicherheitsschrauben mit Einwegschlitz, Größe: M5x20, Material: Edelstahl, Verpackungsinhalt: 10 Stück
Artikelnummer: 107289
3,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Sicherheitsschrauben (10 Stck.) Pilz 540313
Sicherheitsschrauben mit Einwegschlitz, Größe: M4x20, Material: Edelstahl, Verpackungsinhalt: 10 Stück
Artikelnummer: 107288
2,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Sicherheitsschrauben (10 Stck.) Pilz 540314
Sicherheitsschrauben mit Einwegschlitz, Größe: M4x26, Material: Edelstahl, Verpackungsinhalt: 10 Stück
Artikelnummer: 107287
2,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Sicherheitsschrauben zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

RFID-Sicherheitssensor
PSENcode
codiert
8
20
11 mm
LED
ja
inkl. Betätiger

Sicherheitstechnische Daten

PL e/Kat. 4
SIL 3
20 Jahre

Reaktionszeiten

260 ms

Elektrische Daten

19,2 V
28,8 V
DC
2 x OSSD
100 mA

Mechanische Daten

quaderförmig
26 mm
37 mm
18 mm
Stecker M12 (8-polig)
PBT

Umgebungsbedingungen

-10 °C
55 °C
IP69K

Weitere Informationen

EN ISO 13849-1:2015
EN IEC 62061
cULus
CE
EAC
FCC
TÜV

Erweiterte Artikelbeschreibung
RFID-Sicherheitssensor Pilz 541009 - PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1
Der codierte RFID-Sicherheitssensor 541009 - PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 von Pilz mit Betätiger dient der Stellungsüberwachung seitlich verschiebbarer, drehbarer oder abnehmbarer Schutzeinrichtungen. Er kann an alle gängigen Steuerungen und Sicherheitsrelais angeschlossen werden. Der Sicherheitssensor verfügt über zwei OSSD-Sicherheitsausgänge, einen Meldeausgang, eine Reaktionszeit von 260 ms und einen Schaltabstand von 11 mm. Eine LED-Anzeige zeigt den aktuellen Status des Sensors an. Angeschlossen wird der RFID-Sicherheitssensor 541009 - PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 der PSENcode-Reihe über einen 8-poligen M12 Steckverbinder.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen