Rittal Edelstahl-Gehäuse

KX Klemmenkasten, Maße (B x H x T): 300 x 300 x 120 mm, Mit Schnellverschlüssen, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Oberfläche: Strichschliff Korn 180, Dichtung: PU, Schutzart: IP66
Artikelnummer: 109509
219,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
SM Tastergehäuse, Abmessungen (B x H x T): 280 x 100 x 90 mm, Rastermaß: 60 mm, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Strichschliff, Schutzart: IP66, Tasterausschnitt (Ø): 22,5 mm
Artikelnummer: 103504
120,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
SM Tastergehäuse, Abmessungen (B x H x T): 220 x 100 x 90 mm, Rastermaß: 60 mm, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Strichschliff, Schutzart: IP66, Tasterausschnitt (Ø): 22,5 mm
Artikelnummer: 103503
112,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
KX Klemmenkasten, Maße (B x H x T): 150 x 150 x 80 mm, Mit Schnellverschlüssen, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Oberfläche: Strichschliff Korn 180, Dichtung: PU, Schutzart: IP66
Artikelnummer: 109500
130,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
SM Tastergehäuse, Abmessungen (B x H x T): 160 x 100 x 90 mm, Rastermaß: 60 mm, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Strichschliff, Schutzart: IP66, Tasterausschnitt (Ø): 22,5 mm
Artikelnummer: 103502
103,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
HD Klemmenkasten hygienisch, Abmessungen hinten (B x H x T): 327 x 227 x 120 mm, Abmessungen vorne (B x H x T): 300 x 200 x 120 mm, Gehäuseneigung: 3°, Material Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Farbe: Strichschliff Korn 400, Material Dichtung: Silikon, Schutzart: IP66/IPX9, Inkl. Dichtung und Verschlussschrauben
Artikelnummer: 107923
255,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
KX Klemmenkasten, Maße (B x H x T): 150 x 150 x 120 mm, Mit Schnellverschlüssen, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Oberfläche: Strichschliff Korn 180, Dichtung: PU, Schutzart: IP66
Artikelnummer: 109506
151,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
KX E-Box, Eintürig, Maße (B x H x T): 200 x 300 x 155 mm, Vorreiberverschlüsse: 1, Doppelbart-Einsatz (3 mm), Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Oberfläche: Strichschliff Korn 180, Dichtung: PU, Schutzart: IP66, Inkl. Montageplatte (175 x 285 mm)
Artikelnummer: 109498
189,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
KX E-Box, Eintürig, Maße (B x H x T): 200 x 300 x 120 mm, Vorreiberverschlüsse: 1, Doppelbart-Einsatz (3 mm), Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Oberfläche: Strichschliff Korn 180, Dichtung: PU, Schutzart: IP66, Inkl. Montageplatte (175 x 275 mm)
Artikelnummer: 109497
164,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
KX E-Box, Eintürig, Maße (B x H x T): 380 x 300 x 155 mm, Vorreiberverschlüsse: 1, Doppelbart-Einsatz (3 mm), Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Oberfläche: Strichschliff Korn 180, Dichtung: PU, Schutzart: IP66, Inkl. Montageplatte (365 x 275 mm)
Artikelnummer: 109499
219,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 4 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
KX Klemmenkasten, Maße (B x H x T): 300 x 200 x 120 mm, Mit Schnellverschlüssen, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Oberfläche: Strichschliff Korn 180, Dichtung: PU, Schutzart: IP66
Artikelnummer: 109508
207,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
SM Tastergehäuse, Abmessungen (B x H x T): 100 x 100 x 90 mm, Rastermaß: 60 mm, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Strichschliff, Schutzart: IP66, Tasterausschnitt (Ø): 22,5 mm
Artikelnummer: 103501
94,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 4 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
KX Klemmenkasten, Maße (B x H x T): 200 x 200 x 120 mm, Mit Schnellverschlüssen, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Oberfläche: Strichschliff Korn 180, Dichtung: PU, Schutzart: IP66
Artikelnummer: 109507
171,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
HD Klemmenkasten hygienisch, Abmessungen hinten (B x H x T): 177 x 177 x 120 mm, Abmessungen vorne (B x H x T): 150 x 150 x 120 mm, Gehäuseneigung: 3°, Material Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Farbe: Strichschliff Korn 400, Material Dichtung: Silikon, Schutzart: IP66/IPX9, Inkl. Dichtung und Verschlussschrauben
Artikelnummer: 107925
225,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
HD Klemmenkasten hygienisch, Abmessungen hinten (B x H x T): 227 x 227 x 120 mm, Abmessungen vorne (B x H x T): 200 x 200 x 120 mm, Gehäuseneigung: 3°, Material Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Farbe: Strichschliff Korn 400, Material Dichtung: Silikon, Schutzart: IP66/IPX9, Inkl. Dichtung und Verschlussschrauben
Artikelnummer: 107924
240,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
KX Klemmenkasten, Maße (B x H x T): 400 x 200 x 120 mm, Mit Schnellverschlüssen, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Oberfläche: Strichschliff Korn 180, Dichtung: PU, Schutzart: IP66
Artikelnummer: 109510
205,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
KX Klemmenkasten, Maße (B x H x T): 300 x 200 x 80 mm, Mit Schnellverschlüssen, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Oberfläche: Strichschliff Korn 180, Dichtung: PU, Schutzart: IP66
Artikelnummer: 109505
180,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
HD Klemmenkasten hygienisch, Abmessungen hinten (B x H x T): 427 x 327 x 120 mm, Abmessungen vorne (B x H x T): 400 x 300 x 120 mm, Gehäuseneigung: 3°, Material Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Farbe: Strichschliff Korn 400, Material Dichtung: Silikon, Schutzart: IP66/IPX9, Inkl. Dichtung und Verschlussschrauben
Artikelnummer: 107916
305,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
HD Klemmenkasten hygienisch, Abmessungen hinten (B x H x T): 427 x 227 x 120 mm, Abmessungen vorne (B x H x T): 400 x 200 x 120 mm, Gehäuseneigung: 3°, Material Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Farbe: Strichschliff Korn 400, Material Dichtung: Silikon, Schutzart: IP66/IPX9, Inkl. Dichtung und Verschlussschrauben
Artikelnummer: 107922
270,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
HD Klemmenkasten hygienisch, Abmessungen hinten (B x H x T): 172 x 172 x 80 mm, Abmessungen vorne (B x H x T): 150 x 150 x 80 mm, Gehäuseneigung: 3°, Material Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Farbe: Strichschliff Korn 400, Material Dichtung: Silikon, Schutzart: IP66/IPX9, Inkl. Dichtung und Verschlussschrauben
Artikelnummer: 107926
205,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
KX Klemmenkasten, Maße (B x H x T): 400 x 300 x 120 mm, Mit Schnellverschlüssen, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Oberfläche: Strichschliff Korn 180, Dichtung: PU, Schutzart: IP66
Artikelnummer: 109511
246,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
KX Klemmenkasten, Maße (B x H x T): 300 x 150 x 80 mm, Mit Schnellverschlüssen, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Oberfläche: Strichschliff Korn 180, Dichtung: PU, Schutzart: IP66
Artikelnummer: 109501
158,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
KX E-Box, Eintürig, Maße (B x H x T): 200 x 300 x 155 mm, Vorreiberverschlüsse: 1, Doppelbart-Einsatz (3 mm), Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L), Oberfläche: Strichschliff Korn 180, Dichtung: PU, Schutzart: IP66, Inkl. Montageplatte (175 x 275 mm)
Artikelnummer: 109496
308,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
KX Klemmenkasten, Maße (B x H x T): 200 x 200 x 80 mm, Mit Schnellverschlüssen, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Oberfläche: Strichschliff Korn 180, Dichtung: PU, Schutzart: IP66
Artikelnummer: 109504
156,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute