Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Rohrleuchte INROLED_50 Ecolab
  • Länge: 305 mm
  • Betriebsspannung: 24 V DC ± 10 %
  • Betriebsleistung: ~12 Watt
  • Lichtfarbe: tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
  • Abstrahlwinkel: 100°
  • Durchmesser: 50 mm
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Anschluss: M12-Stecker
  • Inkl. Halter

Rohrleuchte LED2WORK 110010-01 - INROLED_50 Ecolab 12W

Artikelnummer: 105817
EAN: 4260556624624
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Anbauleuchte

INROLED_50 Ecolab

tageslichtweiß (5.200...5.700 K)

> 85 Ra

405 lx

1617 Lumen

100°

24 V DC

12 W

305 mm

50 mm

Stecker M12 (4-polig)

-30 °C

50 °C

IP67/IP69K

CE
ETL Listed
Ecolab
HACCP

Befestigungsschelle

Erweiterte Artikelbeschreibung
Rohrleuchte LED2WORK 110010-01 - INROLED_50 Ecolab 12W
Die temperaturbeständige Industrierohrleuchte INROLED_50 Ecolab 12W – 110010-01 von LED2WORK ist optimal für Applikationen in hygiene-sensiblen Bereichen mit warmer Umgebung. Die Ecolab- und HACCP-zertifizierte Rohrleuchte mit der Schutzart IP67/IP69K ist durch ihre spezielle Beschichtung resistent gegen äußere Einflüsse, wie z.B. Reinigungsmittel, was eine Versprödung des Gehäuses deutlich verlangsamt und somit eine wesentlich längere Lebendauer zur Folge hat.

Das 565 mm lange Gehäuse der LED-Leuchte ist aus PC gefertigt und dadurch splitterfrei. Auf Grund des Abstrahlwinkels von 100° sorgt die INROLED_50 Ecolab 12W - 110010-01 mit einer Betriebsleistung von 12 Watt für ein homogenes Licht in tageslichtweiß. Der Anschluss erfolgt einfach über eine M12 Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0