• SIMATIC DP F-AI 4xI(0)4..20mA
  • Analoges Eingangsmodul für ET 200SP
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • SIL gemäß IEC 61508: SIL 3
  • Sichere analoge Eingänge: 4 (4-20 mA)
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Diagnosefunktion
  • Fehlererkennung: Drahtbruch / Kurzschluss / Versorgungsspannung
  • Passend für BU-Typ A0/A1
  • Farbcode: CC00

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Siemens SIMATIC DP F-AI 4xI(0)4..20mA

Artikelnummer: 106758
EAN: 4047623408031
Passendes Zubehör
Technische Daten

analoges Eingangsmodul (fehlersicher)

A1
A0

4 x (4-20 mA)

PL e/Kat. 4

SIL 3

20 Jahre

24 V DC

19,2...28,8 V

35 mA

ja

15 x 117 x 35 mm

CC00

0 °C

60 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC DP F-AI 4xI(0)4..20mA
Das analoge Eingangsmodul SIMATIC DP F-AI 4xI(0)4..20mA - 6ES7136-6AA00-0CA1 für ET 200SP von Siemens verfügt über vier sichere analoge Eingänge (4-20 mA) und erkennt Fehler in der Versorgungspannung sowie Drahtbruch und Kurzschluss. Das analoge Eingangsmodul F-AI 4xI(0)4..20mA - 6ES7136-6AA00-0CA1 mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC ist das passende Modul für Base Units vom Typ A0 und A1.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0