• SIMATIC ET 200SP
  • AI 2xI 2-/4-wire ST
  • Analoges Eingangsmodul
  • Analoge Eingänge: 2 (Strom 2-/4-Leiter Standard)
  • 24 V DC
  • Modul-Diagnose
  • 16 Bit
  • Farbcode: CC05
  • Passend für BU-Typ A0 und A1

Siemens SIMATIC ET 200SP AI 2xI 2-/4-wire ST

Artikelnummer: 104114
EAN: 4047623406655
Passendes Zubehör
Technische Daten

analoges Eingangsmodul

A1
A0

2 (Strom 2-/4-Leiter Standard)

24 V DC

19,2...28,8 V

45 mA; ohne Geberversorgung

ja

15 x 73 x 58 mm

CC05

0 °C

60 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP AI 2xI 2-/4-wire ST
Das analoge Eingangsmodul SIMATIC ET 200SP AI 2xI 2-/4-wire ST - 6ES7134-6GB00-0BA1 von Siemens verfügt über 2 analoge Eingänge (Strom 2-/4-Leiter Standard) und verarbeitet Eingangssignale mit einer Spannung von 24 V DC. Das Eingangsmodul AI 2xI 2-/4-wire ST - 6ES7134-6GB00-0BA1 ist das passende Modul für Base Unit Typ A0 und A1.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0