• SIRIUS Sicherheitsrelais
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • Eingänge: 2
  • Freigabestrompfade: 3 x Schließer
  • Meldestrompfade: 1 x Öffner
  • Querschlusserkennung
  • Versorgungsspannung: 110...230 V AC/DC
  • Anschluss: Schraubklemmen

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Siemens SIRIUS 3SK1111-1AW20

Artikelnummer: 106888
EAN: 4011209913516
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sicherheitsrelais

2

3 x Schließer (NO)

1 x Öffner (NC)

ja

ja

PL e/Kat. 4

SIL 3

1,5 E-09

20 Jahre

1000000

110...230 V AC/DC

Relais

5 A

22,5 mm

100 mm

121,6 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

60 °C

IP20

EN IEC 62061
IEC 60947
EN ISO 13849-1

CCC
UL
CE
EAC
CSA
RCM
TÜV

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIRIUS 3SK1111-1AW20
Das Sicherheitsrelais SIRIUS 3SK1111-1AW20 von Siemens dient der Überwachung sicherheitsgerichteter Stromkreise. Das Basisgerät verfügt über drei Schließerkontakte als Freigabestrompfade sowie einen Hilfskontakt und kann ein- und zweikanalig angesteuert werden. Es bietet eine Funktionsanzeige und ist querschlusssicher. Das Sicherheitsrelais SIRIUS 3SK1111-1AW20 mit einer Versorgungsspannung von 110...230 V AC/DC wird über Schraubklemmen angeschlossen und kann auf einer Tragschiene DIN35 montiert werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0