• SIRIUS Zeitverzögertes Sicherheitsrelais
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Eingänge: 2
  • Ausgangsart: Halbleiter
  • Freigabestrompfade unverzögert: 2 x Schließer
  • Freigabestrompfade zeitverzögert: 2 x Schließer (0,5...30 s)
  • Querschlusserkennung
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Anschluss: Schraubklemmen

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Siemens SIRIUS Advanced 3SK1122-1CB42

Artikelnummer: 106907
EAN: 4011209913684
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sicherheitsrelais

2

4 x Schließer (NO) (2 x zeitverzögert 0,5...30 s)

ja

ja

PL e/Kat. 4

SIL 3

1,5 E-09

20 Jahre

1000000

24 V DC

Halbleiter

2 A

22,5 mm

100 mm

121,6 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

60 °C

IP20

EN IEC 62061
IEC 60947
EN ISO 13849-1

CCC
UL
CE
EAC
CSA
RCM
TÜV

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIRIUS Advanced 3SK1122-1CB42
Das zeitverzögerte Sicherheitsrelais SIRIUS Advanced 3SK1122-1CB42 von Siemens dient der Überwachung von elektrischen Verriegelungseinrichtungen. Das Basisgerät verfügt über zwei Schließerkontakte als Freigabestrompfade sowie zwei Schließerkontakte als Freigabestrompfad mit einer Zeitverzögerung von 0,5 bis 30 s und kann ein- oder zweikanalig angesteuert werden. Die zeitverzögerten Schließerkontakte sind nur für Anwendungen bis PLd freigegeben. Das Sicherheitsrelais SIRIUS Advanced 3SK1122-1CB42 mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC bietet eine Funktionsanzeige sowie eine Querschlusserkennung. Es wird über Schraubklemmen angeschlossen und kann auf einer Tragschiene DIN35 montiert werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0