Siemens Zubehör für Sicherheitsschaltgeräte

Geräteverbinder für Sicherheitsrelais 3SK1, Maße (B x H x T): 22,5 x 117,5 x 30 mm, Montage: Schraubmontage/Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 106773
UVP: 30,90
16,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Geräteabschlussverbinder für Sicherheitsrelais 3SK1, Maße (B x H x T): 22,5 x 117,5 x 30 mm, Montage: Schraubmontage/Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 106774
UVP: 33,40
17,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Geräteabschlussverbinder-Set für Sicherheitsrelais 3SK1, Maße (B x H x T): 45 x 117,5 x 30 mm, Montage: Schraubmontage/Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 106775
UVP: 37,80
20,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Geräteverbinder für Sicherheitsrelais 3SK1, Maße (B x H x T): 17,5 x 117,5 x 30 mm, Montage: Schraubmontage/Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 106771
UVP: 30,90
16,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Abnehmbare Ersatzklemme 3-polig, Für SIRIUS-Geräte, Leiterquerschnitte max.: 2 x 1,5 mm², Breite: 7,5 mm, Schutzart: IP20, Anschluss: Federzugklemmen
Artikelnummer: 106811
UVP: 10,40
5,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Abnehmbare Ersatzklemme 2-polig, Für SIRIUS-Geräte, Leiterquerschnitte max.: 2 x 1,5 mm², Breite: 7,5 mm, Schutzart: IP20, Anschluss: Federzugklemmen
Artikelnummer: 106809
UVP: 7,92
4,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Abnehmbare Ersatzklemme 2-polig, Für SIRIUS-Geräte, Leiterquerschnitte max.: 1 x 2,5/2 x 1,5 mm², Breite: 7,5 mm, Schutzart: IP20, Anschluss: Schraubklemmen
Artikelnummer: 106776
UVP: 7,92
4,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
SIRIUS Schaltnetzteil, Stromversorgung für 3SK1 Advanced, Eingang: 110/240 V AC/DC, Ausgang: 24 V DC/0,6 A, Anschluss: Federzugklemmen
Artikelnummer: 106886
UVP: 211,00
112,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Abnehmbare Ersatzklemme 3-polig, Für SIRIUS-Geräte, Leiterquerschnitte max.: 1 x 2,5/2 x 1,5 mm², Breite: 7,5 mm, Schutzart: IP20, Anschluss: Schraubklemmen
Artikelnummer: 106810
UVP: 10,40
5,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
SIRIUS Schaltnetzteil, Stromversorgung für 3SK1 Advanced, Eingang: 110/240 V AC/DC, Ausgang: 24 V DC/0,6 A, Anschluss: Schraubklemmen
Artikelnummer: 106885
UVP: 211,00
112,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute