Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Strömungssensor
  • Ausgangssignal: analog
  • Mediumtemperatur: –20…100 °C
  • Druckfestigkeit: 50 bar
  • Rohrdurchmesser: Ø 8 mm
  • Anschluss: M12-Steckverbindung,

Strömungssensor ifm electronic SA4104

Artikelnummer: 110991
EAN: 4021179297684
Passendes Zubehör
Technische Daten

Strömungssensor

0,04...6 cm/s

0...200 cm/s

Kompaktbauform für Adapter

0,5 s

Tasten

flüssige und gasförmige Medien

18 V

30 V

DC

analog

4-20 mA

50 bar

Klemmadaption Ø 8 mm

abhängig vom Prozessadapter

Stecker M12

1.4404 (Edelstahl/316L)

1.4404 (Edelstahl/316L)
PBT-GF20
PBT-GF30

-40 °C

80 °C

-20 °C

100 °C

IP65/IP67

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Strömungssensor ifm electronic SA4104
Der Strömungssensor SA4104 von ifm electronic wurde für die kontinuierliche Überwachung von Flüssigkeitsströmungen entwickelt und liefert ein analoges Ausgangssignal zur präzisen Auswertung. Mit einem Nenndurchmesser von Ø 8 mm, einer Druckfestigkeit bis 50 bar sowie einem Mediumtemperaturbereich von –20 … 100 °C eignet sich der Sensor ideal für den Einsatz in Kühlkreisläufen, Schmieranlagen oder anderen industriellen Flüssigkeitssystemen. Die einfache elektrische Anbindung erfolgt über eine Steckverbindung. Der SA4104 von ifm electronic überzeugt durch robuste Ausführung und zuverlässige Messwerte.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0